Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00A3-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00A3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4718017645959
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Netzteile der ROG-Strix-Serie vereinen High-End-Kühlung und Premium-Komponenten zu einem ultra-leisen Hochleistungsprodukt, das speziell für Core Gamer entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen massive ROG-Kühlkörper aus der mächtigen ROG-Thor-Serie und das Axial-Tech-Lüfterdesign unserer hochwertigen NVIDIA-RTX™-Grafikkarten. Unterhalb der Oberfläche sorgen Low RDS (on) MOSFETs und hochwertige japanische Kondensatoren mit Leichtigkeit für eine optimale Stromversorgung. Das Ergebnis ist ein unglaublich leises und effizientes Netzteil, das selbst für extrem intensive Gaming-Szenarien genug Reserven bietet.

ROG-Kühlkörper
Die integrierten ROG-Kühlkörper besitzen 2x mehr Volumen als bei traditionellen Designs üblich, was innerhalb der ROG-Strix-Serie-Netzteile zu deutlich niedrigeren Temperaturen führt. Dies verlängert die Lebensdauer der Komponenten und ermöglicht im Vergleich zu Standardausführungen einen längeren Betrieb bei 0dB. Die Kühler sind so effektiv, dass sie selbst unter Volllast flüsterleise arbeiten.

Lüfter mit Doppelkugellager
Die verschiedenen Lagerkonstruktionen bieten einzigartige Vor- und Nachteile. In einem Netzteil ist die Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund haben wir ein duales Kugellager-Setup entwickelt, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlager-Design.

0dB-Technologie
Ein integrierter Controller bringt den 135-mm-Lüfter zum Stillstand, wenn die Leistungsaufnahme (TDP) unter 40% liegt, damit du weniger anspruchsvolle Spiele in relativer Stille genießen kannst. Wenn die Temperatur über 40% der TDP steigt, werden die Lüfter automatisch wieder gestartet.

Vollständig modulares Kabelmanagement
Jedes Modell verfügt über vollständig modulare 24-polige, 6+2-polige PCI-e und 8-polige CPU-Kabel mit integrierten Kondensatoren zur Reduzierung der Spannungswelligkeit. Und wenn du deinem System einen Farbtupfer hinzufügen möchtest, eröffnet dir der mitgelieferte CableMod-Gutschein völlig neue Anpassungsmöglichkeiten.

80-Plus-Gold-Zertifizierung
Hochwertige japanische Kondensatoren sorgen für einen effizienten Betrieb und haben dem Strix geholfen, eine 80-PLUS-Gold-Zertifizierung zu erhalten. Der gesteigerte Wirkungsgrad führt auch zu einer geringeren Wärmeentwicklung, reduzierten Lüftergeräuschen und einer verbesserten Zuverlässigkeit.

Personalisierte Optik
Die perfekte Optik zu erreichen, kann bei jedem System eine Herausforderung darstellen. Die Netzteile der ROG Strix Serie sind darauf ausgerichtet, dir die Arbeit ein wenig zu erleichtern. Ein praktisches magnetisches Logo und spezielle Aufkleber helfen dir dabei, die sichtbare Seite nach deinen Vorstellungen zu gestalten.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
6
Stromkabellänge Motherboard:
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker:
8
SATA-Netzkabellänge:
810,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin:
6
PCI Express Netzkabellänge:
675 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin):
2
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
1000 mm
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
850 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
70 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Mitgelieferte Kabel:
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
1825 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.