Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00A7-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00A7-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711387232521
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Eisige Stille
Die Netzteile der ROG Strix-Serie vereinen High-End-Kühlung und Premium-Komponenten zu einem extrem leisen Hochleistungsprodukt, das sich an Core-Gamer richtet. Was die Kühlung angeht, so kommen die massiven ROG-Kühlkörper aus der mächtigen ROG Thor-Serie zum Einsatz und das Axial-Tech-Lüfterdesign unserer erstklassigen NVIDIA RTX™-Grafikkarten ist ebenfalls mit von der Partie. Unter der Oberfläche übernehmen MOSFETs mit niedrigem RDS (on) und japanische Premium-Kondensatoren die Leistungsübertragung mit Leichtigkeit. Das Ergebnis ist ein unglaublich leises und effizientes Netzteil mit den Reserven, um auch die intensivsten Gaming-Szenarien zu meistern.

ROG Kühlkörper
Let it sink in
Die integrierten ROG-Kühlkörper haben 2x mehr Volumen als herkömmliche Designs, was zu deutlich niedrigeren Temperaturen im Inneren der Strix-Netzteile führt. Das verlängert die Lebensdauer der Komponenten und ermöglicht den 0dB-Betrieb für eine längere Dauer als bei Standarddesigns. Die Kühlkörper sind so effektiv, dass das Lüftergeräusch selbst unter Volllast flüsterleise bleibt.

80 Plus Gold Zertifizierung
Herz aus Gold
Hochwertige japanische Kondensatoren sorgen für einen effizienten Betrieb und haben dazu beigetragen, dass die Strix die 80 PLUS Gold Zertifizierung erhalten hat. Der höhere Wirkungsgrad führt auch zu weniger Wärme, weniger Lärm und mehr Zuverlässigkeit.

Kosmetische Anpassung
Ästhetisch
Alles richtig zu machen, kann eine große Herausforderung bei jeder Einrichtung sein. Die Netzteile der ROG Strix-Serie machen dir das Leben leichter, denn sie verfügen über ein praktisches magnetisches Logo und Aufkleber, mit denen du die sichtbare Seite nach deinem Geschmack umgestalten kannst.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Stromkabellänge Motherboard:
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker:
8
SATA-Netzkabellänge:
120,150,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
120,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
PCI Express Netzkabellänge:
675 mm
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
1000 mm
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
100 W
Kombinierter Strom (+12V):
744 W
Kombinierter Strom (+5V):
100 W
Kombinierter Strom (-12V):
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Mitgelieferte Kabel:
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
3170 g
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Lagertyp:
DBB
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Lüfterplatzierung:
Oben
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
1820 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.