Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00P0-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00P0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081721475
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Stromkabellänge Motherboard:
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker:
5
SATA-Netzkabellänge:
400,520,640 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
150,300,400,550 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
PCI Express Netzkabellänge:
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.):
Ja
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
1200 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
120 W
Kombinierter Strom (+12V):
1200 W
Kombinierter Strom (+5V):
120 W
Kombinierter Strom (-12V):
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Effizienz:
80 %
Energieschutzeigenschaften:
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Mitgelieferte Kabel:
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
386 mm
Verpackungstiefe:
242 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
3730 g
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
ATX-Version:
3.0
Ruhemodus:
Ja
Lagertyp:
Kugellager
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Beleuchtung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
3230 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.