Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH00Z1-B1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH00Z1-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017048224
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Hochauflösender Klang für alle deine Lieblingsspiele Das ROG Delta Core ist ein 3,5-mm-Gaming-Headset, das alle deine Lieblingsspieleplattformen unterstützt: PC, Mac, Mobiltelefone, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Ausgestattet mit exklusiven ASUS Essence-Treibern, luftdichten Kammern und Audiosignal-Diversion-Technologie, liefert das ROG Delta Core hochauflösenden Sound und tiefe, druckvolle Bässe, um dich vollkommen in dein Spiel eintauchen zu lassen. Ergonomische, D-förmige Ohrmuscheln mit ROG-Hybridpolstern bieten dir besonders viel Komfort, damit du ohne Ermüdungserscheinungen spielen kannst. Mit hervorragender Klangqualität und perfekt abgestimmten Funktionen ist das ROG Delta Core bereit, ein unverzichtbarer Bestandteil in deinem Gaming-Arsenal zu werden. Hochauflösender Klang Audiosignal-Diversion-Technologie Mit dem ROG Delta Core wurden die exklusiven ASUS-Essence-Treiber um die Audiosignal-Diversion-Technologie erweitert, bei der eine kreisförmige Wand verwendet wird, um die hohen, mittleren und niedrigen Frequenzen zu trennen. Gleichzeitig werden Interferenzen zwischen den Frequenzbereichen reduziert, um ein unverfälschtes und präzises Klangbild zu erhalten. Zusätzlich verfügen die Treiber über einen breiten Frequenzgang von 20Hz-40kHz, um unglaublich kräftige Bässe und einen optimierten Gaming-Sound zu liefern, damit du kein Detail verpasst und gleichzeitig ein akustisches Erlebnis mit Rundum-Effekt genießen kannst. Exklusives, luftdichtes Kammerdesign Das ROG Delta Core wurde von Toningenieuren optimiert und zeichnet sich durch einen vergrößerten Bereich um die Treiber herum aus, der durch ein exklusives, luftdichtes Resonanzkammerdesign für eine bessere Isolation und einen unverfälschten, naturgetreuen Klang sorgt. Kristallklare Kommunikation Das ROG Delta Core wird mit einem abnehmbaren, unidirektionalen Mikrofonarm geliefert. Das Mikrofon wurde speziell für die Aufzeichnung von Sprache entwickelt, um die Kommunikation innerhalb des Teams durch klare Stimmen zu erleichtern. Ergonomische, D-förmige Ohrpolster Das ROG Delta Core verfügt über ergonomische, D-förmige Ohrmuscheln, die sich im Vergleich zu ovalen Ohrmuscheln besser an die Kontur des menschlichen Ohres anpassen und dadurch die überflüssige Kontaktfläche um 20% reduzieren. Dies führt zu einer besseren und komfortableren Passform, vor allem wenn das Headset über einen längeren Zeitraum getragen wird. Angewinkeltes Design für mehr Komfort und besseren Sound Die Treiber in beiden Hörmuscheln sind jeweils um 12 Grad angewinkelt, um sich dem natürlichen Winkel des menschlichen Ohres perfekt anzupassen. Das abgeschrägte Design bietet nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern sorgt auch für eine bessere Klangqualität, da die Schallwellen direkt in den Gehörgang geleitet werden. Volle Kontrolle per Knopfdruck Mit einem Lautstärkeregler und einem Mikrofonschalter an der Hörmuschel kannst du blitzschnelle Audioeinstellungen vornehmen und deine Stimme während des Spiels stumm- oder einschalten. Mit den leicht erreichbaren, intuitiven Bedienelementen kannst du dich auf dein Spiel konzentrieren und musst dich nicht um die Hardware kümmern. Zwei Optionen für Passform und Tragekomfort Das ROG Delta Core bietet zwei verschiedene Optionen für Passform und Tragekomfort, aus denen du je nach Bedarf wählen kannst. Die ROG-Hybrid-Ohrpolster, die Protein-Leder und Mesh-Gewebe kombinieren, sind dicker, atmungsaktiver und bieten eine konturierte Passform, die sich perfekt für lange Gaming-Sessions eignet. Die Ohrpolster aus Protein-Leder sind im Vergleich dazu dünner und weicher, was sie ideal für den mobilen Einsatz macht. Plattformübergreifende Kompatibilität Das ROG Delta Core verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, der den Betrieb des Headsets mit fast jeder Gaming-Plattform ermöglicht, darunter PC, Mac, Mobiltelefone, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
346 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität:
Ja
Audio-Adapter enthalten:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Kabellänge:
1.5 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.