Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH00Z1-B2UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH00Z1-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017048217
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht:
387 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB, USB Typ-C
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
127 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Kabellänge:
1.5 m
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.