Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Theta Electret Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Theta Electret Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Theta Electret Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Theta Electret Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Theta Electret Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Theta Electret Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH02GE-B1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02GE-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017399609
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
555 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Schnellstartübersicht:
Ja
Ohrenschützer:
Ja
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
45 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
1.5 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Klappbares Mikrofon:
Ja
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
1
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.