Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
ASUS ROG Cetra Core II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH02V0-B2UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02V0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017784122
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
ROG Cetra II Core – In-Ear-Gaming-Kopfhörer mit Treibern aus Flüssigsilikonkautschuk (LSR) und 3,5-mm-Stecker, kompatibel mit PCs, Notebooks, Mobiltelefonen, ROG Phone 5, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch Unglaubliches Audio, immersives Gaming Die ROG Cetra II Core In-Ear-Gaming-Kopfhörer verfügen über ASUS-Essence-Treiber aus Flüssigsilikonkautschuk (LSR) für eine perfekte Audioqualität. Die Kopfhörer können mit einer Vielzahl von Plattformen verwendet werden, um Sound in Gaming-Qualität zu genießen, inklusive Kompatibilität mit PlayStation® 5, Xbox Series X/S, ROG Phone 5, Mobiltelefonen, PCs, Macs und Nintendo Switch™. Die mitgelieferte Ear Fins und Aufsätze werden ebenfalls aus LSR hergestellt um noch mehr Komfort zu bieten. ASUS-Essence-Treiber mit Flüssigsilikonkautschuk (LSR) Die aus hochmodernem LSR-Material hergestellten ASUS-Essence-Treiber der ROG Cetra II Core sorgen für eine noch bessere Lautsprecherleistung und unglaublich starke Bässe. Mit einem speziell für den Gaming-Bereich optimierten Klang erlebst du in deinen Lieblingsspielen einen unglaublich realistischen und detaillierten Sound. Der ideale Winkel für Gaming mit Handheld-Geräten Der ROG Cetra II Core ist mit einem 90°-Stecker ausgestattet, der das Kopfhörerkabel aus dem Weg räumt und den Komfort beim mobilen Spielen verbessert. Ein perfekter, bequemer Sitz Die mitgelieferten Ear Fins und Aufsätze werden aus flüssigem Silikonkautschuk hergestellt und bieten eine ultraweiche Textur für zusätzlichen Komfort bei längeren Gaming-Sessions. Das Design der Ohrhörer ist an der Vorderseite leicht abgeschrägt, um den Sitz zu verbessern. Zusätzlich ist jeder Ohrhörer an der Basis mit einem kleinen Höcker ausgestattet, der ihn im Ohr sichert. Diese ergonomischen Design-Elemente des ROG Cetra II Core verbessern die Geräuschisolierung und bieten ein Maximum an Komfort und Passform für ein optimales Hörerlebnis beim Spielen. Leichtes, haltbares Gehäuse aus Aluminium Gefertigt aus schlankem, leichtem Aluminium, verfügt der ROG Cetra II Core über eine markante, elegante Optik, die durch eine hohe Kratzfestigkeit ergänzt wird. Volle Kontrolle per Knopfdruck Das Gehäuse ist mit einem edlen Metallfinish versehen, und die benutzerfreundlichen Bedienelemente am Kabel bieten direkten und bequemen Zugriff auf Funktionen wie Wiedergabe, Pause und Lautstärke. Breite Multiplattform-Kompatibilität Der ROG Cetra II Core verfügt über einen 3,5-mm-Stecker, der eine Vielzahl von Geräten unterstützt – inklusive Kompatibilität mit ROG Phone 5, Nintendo Switch™, PlayStation® 5, Xbox One™, Xbox Series X/S, Mobiltelefonen, PCs und Macs – um Gamern die Möglichkeit zu geben, immersiven Klang auf der Plattform ihrer Wahl zu erleben. Transporttasche für unterwegs im Lieferumfang enthalten Der ROG Cetra II Core wird mit einer kompakten Transporttasche geliefert, in der sich der Kopfhörer schnell und einfach verstauen lässt, wenn du unterwegs bist. Zusätzlich sind drei Größen von LSR-Aufsätzen und Ear Fins sowie ein Paar Schaumstoffpolster enthalten – damit du eine individuelle Passform erhältst, die bequem und sicher ist.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Knopf
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1.25 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
In-line
Mikrofon-Frequenz:
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.