Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH0340-B2UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH0340-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017953825
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Gestochen scharfe Videoanrufe Erleben Sie schärferes, flüssigeres Videostreaming und kristallklaren Ton mit der ASUS Webcam. Die ASUS-Webcam liefert gestochen scharfe und detailreiche FHD-Videos (1920x1080) im Breitbildformat. Sie wird per USB angeschlossen und kann an beliebiger Stelle auf dem Schreibtisch oder über dem Monitor platziert werden. Ein 360°-Drehmechanismus ermöglicht flexible Kamerawinkel und das integrierte Beamforming-Mikrofonarray sorgt für einen kräftigen und klaren Ton.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85258900
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip
Anzahl:
1
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, Laptop Webcam, Notebook Cam, Notebook Webcam, Surround Headset, Web Cam, Web Kamera, Webcam, asus headset, computer headset, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.