Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Delta S Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Delta S Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Delta S Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Delta S Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
ASUS ROG Delta S Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH03IW-B3UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03IW-B3UA00
EAN/GTIN:
     4711081520252
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
DUAL WIRELESS. VOLLES EINTAUCHEN.
Das ROG Delta S Wireless ist das erste kabellose Dual-Mode-Gaming-Headset von ROG. Die 2,4-GHz- und Bluetooth®-Konnektivität bietet dir kabellose Freiheit und eine umfassende Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Außerdem sorgen die branchenführenden AI Beamforming Mikrofone mit AI-Noise-Canceling für eine außergewöhnliche Sprachaufnahme und kristallklare Kommunikation.

DUAL-MODE
DRAHTLOSE VERBINDUNGEN
Die Dual-Mode-Konnektivität ermöglicht ein unglaubliches Hörerlebnis auf Konsolen, PCs und mobilen Gaming-Geräten - ganz ohne Kabel. Die USB-C® 2,4-GHz-Technologie nutzt die integrierten Antennen für eine sofortige Signalübertragung mit einer Reichweite von bis zu 25 Metern. Ebenso bietet der Bluetooth-Modus eine Verbindung mit niedriger Latenz, um einen nahtlosen Klang zu gewährleisten.

REALISTISCHES IN-GAME-AUDIO
Das Delta S Wireless ist mit exklusiven 50-mm-ASUS-Essence-Treibern in luftdichten Kammern ausgestattet, die eine ausgewogene Klangsignatur liefern, um dich mit detailliertem Klang mit mehr Tiefe und Textur im Vergleich zu Standard-Headsets zu verwöhnen. Die Treiber in jeder Ohrmuschel sind um 12° geneigt, um den Ton direkt in den Gehörgang zu leiten und den Tragekomfort zu verbessern. Außerdem sorgt die ROG Hyper-Grounding-Technologie für einen reinen Klang und damit für ein detailgetreues, lebensechtes Audio.

EXKLUSIVE HYPER-GROUNDING TECHNOLOGIE
Die exklusive ROG Hyper-Grounding-Technologie nutzt eine mehrschichtige Leiterplatte und ein spezielles Layout, um elektromagnetische Interferenzen zu verhindern und sicherzustellen, dass du nur reinen, rauschfreien Klang hörst.

AI BEAMFORMING MIKROFONE MIT AI-NOISE-CANCELING
Die ASUS AI Beamforming-Mikrofone, die in jeder Ohrmuschel verborgen sind, bieten eine Lösung für häufige Probleme mit Boom-Mikrofonen wie Poppen und schlechte Positionierung. Das Ergebnis: hochwertige Sprachkommunikation in Komfort und Stil.

Die Discord- und TeamSpeak-zertifizierten Mikrofone schaffen eine fokussierte akustische Zone, die auf deinen Mund zielt und gleichzeitig ablenkende Hintergrundgeräusche aus anderen Richtungen herausfiltert, um eine hervorragende Sprachaufnahme zu gewährleisten.

Das integrierte ASUS AI-Noise-Canceling reduziert über 500 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen wie Tastaturklappern und Mausklicks um bis zu 95 %. So bleiben die Obertöne der Stimme erhalten und du kannst dich im Spiel klar ausdrücken.

Höre den Unterschied

AKKULAUFZEIT UND SCHNELLLADUNG
Eine Schnellladung ermöglicht bis zu 3 Stunden Nutzung mit nur 15 Minuten Ladezeit oder du kannst den Akku für bis zu 25 Stunden Nonstop-Gaming von morgens bis abends aufladen.
*Für das Schnellladen ist ein USB-C-auf-USB-A-Ladekabel erforderlich.

MULTIPLATTFORM-KOMPATIBILITÄT
Dank der dualen 2,4-GHz-Funk- und Bluetooth-Konnektivität bietet das Delta S Wireless umfassende Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Kopple dein Delta S Wireless ganz einfach mit PCs, Macs, Nintendo Switch™* und Mobilgeräten über Bluetooth - oder schalte in den drahtlosen 2,4-GHz-Modus, um eine Verbindung zu deiner PlayStation® 4 oder 5* oder zu einer der oben genannten Plattformen herzustellen.
*Enthält einen USB-C®-auf-USB-A-Adapter-Dongle für die Kompatibilität mit PlayStation® 4, 5 und Nintendo Switch™.

GEFERTIGT FÜR KOMFORT
Der leichte Delta S Wireless wiegt nur 318 Gramm. Er verfügt über D-förmige Ohrmuscheln, die sich genau an die Form deiner Ohren anpassen und unnötige Kontaktflächen um bis zu 20 % reduzieren, um einen bequemeren Sitz zu gewährleisten.

Zwei Arten von Passformenen und Gefühl
Das Delta S Wireless ist mit zwei verschiedenen Ohrpolstern ausgestattet:

ROG Hybrid Ohrpolster
Atmungsaktive Ohrmuscheln aus Mesh-Gewebe mit einer konturierten Passform sorgen für komfortable Gaming-Marathonsessions.

ROG Proteinleder-Ohrenpolster
Weiche Ohrmuscheln aus 100 % Proteinleder sorgen für eine hervorragende Geräuschisolierung und unschlagbaren Komfort.

INTUITIVE STEUERUNG
Mit den intuitiven Tasten und dem robusten Wippschalter kannst du die Lautstärke, das Mikrofon und das Einschalten und Ausschalten sofort steuern.

ARMOURY CRATE
Die Armoury Crate Software verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Steuerelemente, die dir die volle Kontrolle über das AI-Noise-Canceling, Audioprofile und andere Einstellungen* geben, sodass du dein Erlebnis für eine Vielzahl von Spielen und Szenarien anpassen kannst.
*Virtual Surround Sound ist nur auf kompatiblen Geräten oder über die Armoury Crate Software verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
253 mm
Paketgewicht:
1020 g
Batteriereichweite:
1500 min
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Anzahl des Antriebs:
2
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Lautstärkeregler:
Drehregler
Typ Steuereinheit:
On-ear control unit
Steuerung:
Tasten, Drehregler, Schieber
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
Virtual 7.1 surround sound
Kompatible Produkte:
PC MAC PlayStation® 4 PlayStation® 5 Nintendo Switch Android Bluetooth device
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
1800 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
25 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladungszeit:
15 min
Aufladequelle:
USB
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-37 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.