Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0AG7-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AG7-M0NA00
EAN/GTIN:
     4718017743341
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Jede Menge Power Die Phoenix-Grafikkarten packen soviel Performance wie technisch möglich in ein kompaktes Design, das eine vielfältige Kompatibilität mit kleinen Gehäusen bietet. Der begrenzte Platz erfordert ein effizientes Kühlsystem, weshalb die Phoenix Radeon™ RX 550 mit einem Lüfter ausgestattet ist, der über zwei Kugellager und eine IP5X-Staubschutz-Zertifizierung verfügt. Egal, ob du eine veraltete Grafikkarte aufrüstest oder deinen ersten Gaming-PC zusammenbaust, die Phoenix ist ein leistungsstarkes Gesamtpaket, das Grafik-Performance der neuesten Generation liefert Lüfter mit Doppelkugellager 2x längere Lebensdauer Die verschiedenen Lagerkonstruktionen bieten einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und halten bis zu doppelt so lange wie Gleitlager. IP5X-Staubdichtigkeit Keine Chance für Schmutzpartikel Staub ist der größte Feind für Lüfter. Die Flügel sind einfach zu reinigen, aber um den Staub im Inneren des Lüfters zu entfernen, muss das Gehäuse auseinandergebaut werden – und das ist keine leichte Aufgabe. Die IP5X-Zertifizierung hält unerwünschte Staubpartikel aus dem Gehäuseinneren fern, damit du deinen PC nicht aufwändig reinigen musst. Auto-Extreme-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötarbeiten in einem einzelnen Arbeitsgang durchgeführt werden. Dies reduziert die thermische Belastung, der die Komponenten ausgesetzt sind, und macht den Einsatz scharfer Reinigungsmittel überflüssig. Dies führt zu einer besseren Umweltbilanz, verringert den Energieverbrauch bei der Herstellung und sorgt für ein zuverlässigeres Gesamtprodukt. Kompaktes Design Alle Teile passen zusammen Perfekte Proportionen für eine maximale Kompatibilität mit den neuesten PC-Gehäusen. 144-stündiges Validierungsprogramm “Umfangreich” ist eine glatte Untertreibung Jede Karte muss vor dem Versand die strengen Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen. Die Leistungs- und Belastungstests werden mit den aktuellsten Titeln aus den Gaming-Charts durchgeführt – wie Fortnite, League of Legends, Overwatch und PlayerUnknown's Battlegrounds. Zusätzlich führen wir Zuverlässigkeitstests durch, die aus einem 144-Stunden-Stabilitätstest und einer Reihe von 3DMark-Benchmarking-Läufen bestehen. So wird sichergestellt, dass die Karte auch dann noch einwandfrei funktioniert, wenn sie an ihrer Leistungsgrenze betrieben wird. AMD Radeon FreeSync™ Immersive Gaming-Dynamik Erlebe ruckelfreies Gaming ohne Lags mit der AMD Radeon FreeSync™ Premium-Pro-Technologie, verfügbar auf vielen ASUS-Monitoren. GPU Tweak II Überwachen, Optimieren und Tunen Das ASUS GPU Tweak II Utility bietet Grafikkarten-Tuning auf einem neuen Level. Die Software gibt dir die Möglichkeit, wichtige Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz, Spannungseinstellungen und mehr zu optimieren und alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenso integriert wie viele weitere Funktionen, die dir dabei helfen, das Maximum aus deiner Grafikkarte herauszuholen. XSplit Premium-Streaming XSplit bietet ein hochwertiges Streaming-Erlebnis mit In-Game-Kommentaren und anderen erweiterten Funktionen. Beim Kauf ausgewählter ASUS-Grafikkarten ist eine kostenlose Lizenz im Lieferumfang enthalten. Wir sehen uns online! wtfast Lagfrei spielen Wir haben mit wtfast zusammengearbeitet, damit du ohne Lags, hohe Latenzen und verlorene Datenpakete spielen kannst. Mit einem 14-tägigen Abonnement für das wtfast Gamers Private Network profitierst du von einem niedrigeren Ping für ein flüssigeres Online-Gaming-Erlebnis. Hol dir eine ASUS-Grafikkarte – und das Warten hat ein Ende! Quantumcloud Profitiere von der GPU-Leistung Quantumcloud ist ein einfacher und sicherer Dienst, mit dem du ohne großen Aufwand zusätzliches Geld verdienen kannst. Alles was du tun musst, ist deinen ungenutzten Grafikprozessor für dich arbeiten zu lassen. Mit Hilfe einer benutzerfreundlichen App hilft dein Computer bei der Ausführung von cloudbasierten Anwendungen und verdient dabei Geld für dich. Die Einnahmen werden automatisch auf dein WeChat- oder PayPal-Konto überwiesen. Deine Privatsphäre bleibt geschützt, da von Quantumcloud keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Fang jetzt an, Geld zu verdienen! AMD Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition Hardcore-Software Die neueste Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition entfesselt das volle Potenzial deiner GPU mit optimierten Treibern für frisch erschienene Spiele und bietet ein extrem personalisierbares Gaming-Erlebnis. AMD Radeon™ Anti-Lag AMD Radeon™ Anti-Lag minimiert die Reaktionszeit zwischen einem Tastendruck oder einer Mausbewegung und der Darstellung auf dem Bildschirm. Für kompetitive Spieler ist dieses Feature unverzichtbar. Intelligente Sharpening-Technologie Radeon™ Image Sharpening (RIS) ist ein kontrastabhängiger Schärfungsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Details auf intelligente Weise zu verbessern und gestochen scharfe Bilder mit minimalem Performanceverlust zu liefern. FidelityFX FidelityFX ist eine Sammlung hochwertiger Post-Processing-Effekte, bei der mehrere solcher Effekte zusammengefasst und mit weniger Shaderdurchläufen berechnet werden, um den GPU-Overhead zu reduzieren. Radeon™ Boost Gib deinen Games einen Performance-Boost – durch dynamisches Verringern der Auflösung werden mehr FPS erreicht, ohne sichtbare Auswirkungen auf die Bildqualität. Integer Display Scaling Mit Integer Display Scaling kannst du die Nostalgie klassischer Spiele auf modernen hochauflösenden Monitoren noch einmal neu erleben. IDS skaliert jeden Pixel um den Faktor vier (oder mehr), um eine scharfe Bildqualität zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
39 mm
Höhe:
115 mm
Breite:
192 mm
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
ASUS GPU Tweak II
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speichertaktfrequenz:
6000 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 550
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Prozessortaktfrequenz:
1195 MHz
Streamprozessoren:
512
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
350 W
OpenGL-Version:
4.5
HDCP:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.