Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0ALA-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0ALA-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387418680
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Große Produktivität in einem kleinen Paket
Die ASUS GeForce® GT 710 ist eine passiv gekühlte Grafikkarte, die eine leise Multi-Monitor-Produktivität ermöglicht.

Passive Kühlung
Das passiv gekühlte Design sorgt für einen leiseren Arbeitsbereich.

Unterstützt 3 Monitore
Die ASUS GeForce GT 710 ist eine kompakte Grafikkarte mit drei Ausgängen (HDMI, DVI und D-Sub), die bis zu drei Bildschirme gleichzeitig für bequemes Multitasking unterstützen kann.

GPU TWEAK III
Überwachen, optimieren und abstimmen
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammengefasst wurden. Unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Extras wie 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass Sie das Beste aus Ihrer Grafikkarte herausholen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Tiefe:
69 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
170 mm
Verpackungsbreite:
228 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
480 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
5012 MHz
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 710
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
192
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.5
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Kühlung:
Passiv
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schnittstelle:
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.