Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0AT0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AT0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900743333
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Leistungsfähige Grafik für Jedermann!
Die ASUS GeForce GT 1030 ist die neue, hervorragende Grafikkarte von ASUS. Das speziell entwickelte, hocheffiziente 0dB-Kühldesign leitet die Wärme absolut geräuschlos ab, so dass die ASUS GT 1030 die optimale Lösung für schlanke HTPC-Systeme (Home-Theater PC) ist. Exklusive AUTO-EXTREME-Technologie für Premium-Qualität und höchste Zuverlässigkeit. Zusätzlich ist die Grafikkarte mit GPU Tweak II für intuitive Performance-Optimierungen ausgestattet.

Geräuschlose Kühlung mit 0dB
Ideal für den Aufbau eines geräuschlosen HTPCs

Die exklusiv designten Kühlkörper ermöglichen dank ihrer ausgedehnten Oberfläche die effiziente, passive Kühlung der Grafikkarte. Das passive Kühlkonzept leitet die Hitze vollkommen lautlos ab und stellt somit die optimale Lösung für Home Theater-PCs und Multimedia-Center dar.

AUTO-EXTREME-Technologie
Premiumqualität und höchste Zuverlässigkeit

Alle aktuell produzierten ASUS-Grafikkarten werden nach der AUTO-EXTREME-Technologie gefertigt, einem brandneuen Industriestandard, bei dem in einem zu 100% automatisierten Produktionsprozess ausschließlich Premium-Materialien verwendet werden, um einen neuen Qualitätsstandard zu etablieren. Die AUTO-EXTREME-Technologie gewährleistet sowohl eine gleich bleibende Grafikkarten-Qualität, als auch eine verbesserte Performance und Langlebigkeit. Dieser neue Herstellungsprozess ist darüber hinaus umweltfreundlich, da er aggressive Chemikalien ausschließt und den Stromverbrauch um 50% senkt.
*Die Abbildung dient ausschließlich Illustrationszwecken und stellt ggf. nicht das exakte Board-Design dar.

GPU Tweak II
Perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen

Mit seiner brandneu entwickelten, intuitiven Benutzerschnittstelle (UI) ist das Übertakten mit GPU Tweak II einfacher als je zuvor und bietet trotzdem erweiterte Optionen für erfahrene Overclocker. Mit nur einem Klick maximiert die neue Gaming-Booster-Funktion die Systemleistung, indem redundante Prozesse eliminiert und alle verfügbaren Ressourcen automatisch zugeteilt werden.

Gaming Booster
Mehr Performance mit einem Klick

- Visuelle Effekte: Leistungssteigerung durch Deaktivierung der visuellen Effekte in Windows.
- Systemdienste: Automatische oder manuelle Deaktivierung von Windows-Diensten oder -Prozessen
- Defragmentierung des Speichers: Neuanordnung und Säuberung des Systemspeichers, ohne Prozesse schließen zu müssen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
173 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
6008 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1266 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1506 MHz
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.5
PhysX:
Ja
HDCP:
Ja
Kühlung:
Passiv
Anzahl Slots:
1
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, geforce passiv, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.