Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
ASUS TUF-RX6700XT-O12G-GAMING AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0G80-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0G80-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081119289
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
NACH TUF-STANDARDS GEFERTIGT Die TUF GAMING Radeon™ RX 6700 XT ist ein zähes Biest mit einem stabilen Metallgehäuse, extrem effizienter Kühlung und Komponenten, die eine verbesserte Widerstandsfähigkeit bieten. Ein Vollmetallgehäuse beherbergt drei leistungsstarke Axial-Tech-Lüfter, die mit langlebigen Doppelkugellagern und zusätzlichen Flügelblättern ausgestattet sind. Unter dem Exoskelett sorgt ein massiver Kühlkörper dafür, dass die Temperaturen streng unter Kontrolle bleiben. Die TUF-Komponenten, die für maximale Haltbarkeit und Leistung ausgewählt wurden, lassen die Karte an der Konkurrenz vorbeiziehen. Du wolltest eine absolute Maschine... diese hier ist bereit für die Action. EINE GRÖSSERE, BESSERE KÜHLUNG In dieser Generation wurde das Axial-Tech-Lüfterdesign mit einer höheren Anzahl Flügelblättern bei allen drei Lüftern verbessert: 13 beim Hauptlüfter und 11 bei den Zusatzlüftern. Die zusätzlichen Flügel und der volle Sperrring des Hauptlüfters sorgen für einen erhöhten statischen Druck, um die Luft direkt auf den GPU-Heatspreader zu transportieren. Die Sperrringe an den seitlichen Lüftern wurden verschlankt, um mehr lateralen Lufteinlass zu ermöglichen und für einen besseren Airflow durch das massive Kühlsystem zu sorgen. CLEVER UND LEISE Um die spezialisierten Aufgaben der Haupt- und Zusatzlüfter zu stärken, wurde die Drehrichtung des Hauptlüfters umgekehrt. Dies reduziert die Luftverwirbelungen im Innern des Kühlsystems, wodurch die thermische Gesamtleistung noch weiter gesteigert wird. Die Lüfter fangen außerdem erst an, sich zu drehen, wenn die GPU-Temperatur 60 Grad Celsius erreicht. Wenn die Temperatur unter 55 Grad Celsius sinkt, schalten sie sich ab, um die Geräuschentwicklung im Leerlauf oder unter geringer Last zu reduzieren. MAXCONTACT Um die Wärme vom Chip zu den Kühlkörpern zu leiten, kommt die MaxContact-Technologie zum Einsatz. Hierbei wird die Oberfläche des Kühlers poliert, um eine bessere Glätte auf mikroskopischer Ebene zu erzielen. Die außergewöhnlich flache Struktur ermöglicht einen besseren Kontakt mit dem Chip und damit eine verbesserte Wärmeübertragung. 2,9-SLOT-DESIGN Die Wärme wird vom Heatspreader auf die Heatpipes verteilt und dann durch die gestaffelten Kühlrippen geleitet, die den Großteil der 2,9-Slot-Karte ausmachen. TUF-KOMPONENTEN Für die Stromversorgung der Karte wurden robuste Kondensatoren in Militärqualität ausgewählt. Diese und andere Komponenten werden mit dem automatisierten Auto-Extreme-Fertigungsverfahren auf die Platine gelötet. Präzise Lötstellen und das Ausschließen menschlicher Fehler stellen sicher, dass jede Grafikkarte die strengen Qualitätsanforderungen erfüllt. Um eine einwandfreie Performance zu gewährleisten, wenn es darauf ankommt, werden die Karten einem harten 144-stündigen Validierungsprozess unterzogen. METALLBESCHICHTUNG Ein maschinell bearbeitetes Aluminiumgehäuse bildet eine robuste Außenhülle, während sich das schnörkellose Industriedesign und die Farbgestaltung in Graustufen perfekt in jeden PC-Build integrieren lassen. GEPANZERTE UNTERSEITE Die Unterseite der Karte enthüllt weitere Verbesserungen. Der größte Teil der Rückseite ist von einer schützenden Backplate aus Metall bedeckt, die über eine markante, große Entlüftungsöffnung verfügt. Die Entlüftungsöffnung ermöglicht der warmen Luft, in Richtung der Gehäuselüfter zu strömen, anstatt wieder in den GPU-Kühler zurückgeleitet zu werden. Eine GPU-Halterung sorgt für zusätzliche Stabilität bei der kritischen Verbindung zwischen Chip und Heatspreader. Bei der Anschlussblende kommt Edelstahl zum Einsatz, um die Anschlüsse zu schützen und eine sicherere Befestigung zu garantieren. Und mit einem benutzerfreundlich platzierten Dual-Bios-Schalter kann das Standard-Leistungsprofil der Karte ohne Software angepasst werden. FUNKTIONALE FRONT Das RGB-Element an der Frontseite kann so angepasst werden, dass es eine Reihe von rein optischen und funktionalen Effekten anzeigt. Es kann zusätzlich mit anderen ASUS-Komponenten synchronisiert werden, um eine einheitliche Beleuchtung zu ermöglichen. Um den Leistungsanforderungen der Radeon RX 6700 XT gerecht zu werden, sind zwei 8-Pin-Stromanschlüsse vorhanden. Wenn die PCIe-Stromkabel des Netzteils nicht richtig eingesteckt sind, wird dies durch integrierte LEDs signalisiert. Die strukturellen Säulen eines integrierten, verstärkten Metallrahmens sind auch hier sichtbar und sorgen für zusätzliche Haltbarkeit. GPU TWEAK II Das ASUS GPU Tweak II Utility bietet Grafikkarten-Tuning auf einem neuen Level. Die Software gibt dir die Möglichkeit, wichtige Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz, Spannungseinstellungen und mehr zu optimieren und alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenso integriert wie viele weitere Funktionen, die dir dabei helfen, das Maximum aus deiner Grafikkarte herauszuholen. RADEON-SOFTWARE Die neueste Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition entfesselt das volle Potenzial deiner GPU mit optimierten Treibern für frisch erschienene Spiele und bietet ein extrem personalisierbares Gaming-Erlebnis. ASUS hat mit wtfast zusammengearbeitet, damit du ohne Lags, hohe Latenzen und verlorene Datenpakete spielen kannst. Mit einem 6-monatigen Abonnement für das wtfast Gamers Private Network profitierst du von einem niedrigeren Ping für ein flüssigeres Online-Gaming-Erlebnis. Hol dir eine ASUS-Grafikkarte – und das Warten hat ein Ende! Quantumcloud ist ein einfacher und sicherer Dienst, mit dem du ohne großen Aufwand zusätzliches Geld verdienen kannst. Alles was du tun musst, ist deinen ungenutzten Grafikprozessor für dich arbeiten zu lassen. Die Einnahmen werden automatisch auf dein WeChat- oder PayPal-Konto überwiesen. Deine Privatsphäre bleibt geschützt, da von Quantumcloud keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Fang jetzt an, Geld zu verdienen!
Weitere Informationen:
Tiefe:
322 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
58 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 6700 XT
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Crossfire,NVLink
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2514 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2534 MHz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
2x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.