Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0H20-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0H20-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081369417
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GeForce® GT 730 mit 4 HDMI-Schnittstellen und passiver Kühlung für geräuschloses Arbeiten mit mehreren Monitoren.

Viel Produktivität in kompakter Form
Die ASUS GeForce® GT 730 ist eine passiv gekühlte Single-Slot-Grafikkarte für produktives Arbeiten mit mehreren Monitoren in ruhiger Umgebung.

4x HDMI-Schnittstellen
Ermöglicht produktives Arbeiten mit Unterstützung von bis zu 4 externen Monitoren, die an die integrierten HDMI-Schnittstellen angeschlossen werden können.

Single-Slot-Design
Ein kompaktes Design verbessert die Kompatibilität mit anderen PCIe-Peripheriegeräten und ermöglicht sogar den Betrieb mehrerer ASUS GT730s in einem einzigen System.

GPU Tweak II
Das ASUS GPU Tweak II Utility bietet Grafikkarten-Tuning auf einem neuen Level. Die Software gibt dir die Möglichkeit, wichtige Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz, Spannungseinstellungen und mehr zu optimieren und alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenso integriert wie viele weitere Funktionen, die dir dabei helfen, das Maximum aus deiner Grafikkarte herauszuholen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
148 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Speichertaktfrequenz:
5010 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 730
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
902 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
927 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Passiv
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schnittstelle:
PCI Express x1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
HDMI-Version:
1.4b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, geforce passiv, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.