Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0HH0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HH0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081635321
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
2x Lüfter. 2x Spaß. Ausgestattet mit der neuesten NVIDIA® Ampere-Architektur vereint die ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 dynamische thermale Leistung mit breiter Kompatibilität. Hochentwickelte Kühllösungen von Flaggschiff-Grafikkarten - darunter zwei Axial-Tech-Lüfter zur Maximierung des Luftstroms zum Kühlkörper - sind in die 20 cm lange 2-Slot-Karte gepackt und sorgen für mehr Leistung auf weniger Raum. Diese Erweiterungen machen das ASUS Dual zur perfekten Wahl für Gamer, die eine starke Grafikleistung in einem kompakten Gehäuse suchen. Axial-Tech Lüfter-Design Besser, schneller, stärker Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. 0dB Technologie Intelligente Stille Um unnötigen Lärm zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und der Stromverbrauch niedrig ist. Lüfter mit Doppelkugellager 2x längere Lebenserwartung Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager. 2-Slot-Design Senke die Wärme Ein sorgfältig entwickeltes Shroud-, Kühlkörper- und Heatpipe-Layout ermöglicht es den beiden Axial-Tech-Lüftern, die Belüftung der Seitenwand des Gehäuses zu nutzen und eine Wärmeleistung zu erzielen, die die Größe der Karte nicht vermuten lässt. Auto-Extrem-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. Schützende Backplate That's so metal! Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden. Anschlussblende aus Edelstahl Stähle dich Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist. GPU Tweak II Überwachen, Optimieren und Abstimmen Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die dir helfen, das Beste aus deiner Grafikkarte herauszuholen. QuantumCloud Von der GPU-Leistung profitieren QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen! 144 Stunden Validierungsprogramm "Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von strengen Tests unterzogen, um die Kompatibilität mit den neuesten Spielen sicherzustellen. Subtile Beleuchtung Ein bisschen beleuchtet Die Abdeckung ist mit einem dezenten Leuchtstreifen versehen, der einen stilvollen Akzent für dein System setzt. 1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft 20+ Adobe-Anwendungen Branchenführende Anwendungen wie Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark und XD. Adobe Fonts Greifen Sie direkt in Ihren Creative Cloud-Applikationen auf Tausende von Schriftarten zu. Behance Lassen Sie sich von der größten Kreativ-Community der Welt inspirieren. Creative Cloud-Bibliotheken Ihr Team kann Assets über alle Apps und Geräte hinweg gemeinsam nutzen, so dass alle auf dem gleichen Stand sind. 1 TB Cloud-Speicher pro Benutzer Zusätzlicher Speicherplatz erleichtert Ihrem Team die gemeinsame Nutzung und Verwaltung kreativer Inhalte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
546 g
Tiefe:
200 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
123 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
303 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
898 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
14 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1852 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
1822 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.