Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-24G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0ID3-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0ID3-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387016435
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X White Edition
ROG Strix GeForce RTX™ 4090 24GB GDDR6X White Edition mit DLSS 3 und überragender Kühlleistung

FLOW TO VICTORY

MIT DER UNGLAUBLICHEN SUMME IHRER TEILE
Die ROG Strix GeForce RTX® 4090 gibt dem Begriff "mit dem Flow gehen" eine ganz neue Bedeutung. Innen und außen lässt jedes Element der Karte dem monströsen Grafikprozessor genügend Spielraum, um frei zu atmen und die ultimative Leistung zu erreichen. Die entfesselte Herrschaft der NVIDIA Ada Lovelace Architektur ist da.

Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative
Angetrieben von der GeForce RTX 40 Serie und DLSS 3

Angetrieben von GeForce RTX 40 Series und DLSS 3

Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3 im Vergleich zum Brute-Force-Rendering

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2-fache Raytracing-Leistung

AXIAL-TECH UPGRADES
Frischer Wind
Größer und besser. Die Axial-Tech Lüfter drehen sich auf Doppelkugellagern und befördern 23 % mehr Luft durch die Karte, was zu niedrigeren Temperaturen, weniger Lärm und höherer Leistung führt.

REVERSE ROTATION UND 0dB TECHNOLOGIE
Abkühlung
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel herstellt.

METALL-EXOSKELETT
Ultra-rigid
Ein hochwertiger Druckgussrahmen, eine Abdeckung und eine Backplate verankern die Platine fest und lenken den Luftstrom strategisch.

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC
Symphonie des Lichts
Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf dem Shroud verleiht deinem Build einen Hauch von anpassbaren Farben oder funktionalen Effekten. Kombiniere sie mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und stimme sie aufeinander ab, um ein System zu schaffen, das einzigartig ist.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Säule der Unterstützung
Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verhindert das Durchhängen und enthält außerdem einen Schraubendreher, der dir beim Zusammenbau hilft.

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und der Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

Quantum Cloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
2503 g
Tiefe:
149.3 mm
Höhe:
70.1 mm
Breite:
357.6 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
3565 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Datenübertragungsrate:
21 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2520 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
1000 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
3,5
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.716,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,32*
€ 2.253,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,66*
€ 2.246,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,40*
€ 2.163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,85*
€ 2.108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,35*
€ 2.042,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.