Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IV2-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IV2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387619148
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
2x Lüfter. 2x Spaß.
Die ASUS Dual Radeon™ RX 7900 XT OC Edition bietet die neueste AMD RDNA™ 3 Architektur in ihrer reinsten Form und vereint Leistung und Einfachheit wie keine andere. Mit fortschrittlichen Kühltechnologien, die von Flaggschiff-Grafikkarten abgeleitet sind, setzt die Dual auf Substanz statt auf Stil - die perfekte Wahl für ein ausgewogenes Build. Schnall dich an und lass dich auf modernste Gaming-Technologien ein.

KÜHLUNG

Axial-Tech-Lüfterdesign
Besser, schneller, stärker
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

0dB Technologie
Intelligente Stille
Ein fortschrittlicher Onboard-Controller bringt die Lüfter zum Stillstand, wenn die Kerntemperatur der GPU unter 55 Grad Celsius liegt, damit du leichte Spiele in relativer Stille genießen kannst. Wenn die Temperatur über den Schwellenwert steigt, werden die Lüfter automatisch wieder eingeschaltet.

Doppelkugellager-Lüfter
2x längere Lebenserwartung
Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager.

Dual BIOS
Wähle weise
Legst du Wert auf niedrige Kerntemperaturen oder niedrige Geräuschpegel? Im Leistungsmodus werden die Lüfter aufgedreht, damit die Karte die ganze Zeit über kühl läuft. Der leise Modus behält dasselbe Leistungsziel und dieselben Top-End-Einstellungen, bietet aber eine weniger aggressive Lüfterkurve für einen leiseren Betrieb bei mittleren Temperaturen. Wenn du noch mehr Anpassungen und Kontrolle brauchst, schau dir unsere GPU Tweak III Software an.

ENGINEERING

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

Schützende Backplate
That's so metal!
Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden.

Edelstahl Halterung
Stähle dich
Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU TWEAK III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

QuantumCloud
Von der GPU-Leistung profitieren
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

AMD Software
Ändere die Art, wie du spielst
Die neueste AMD Software entfesselt das volle Potenzial deiner GPU mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen optimiert sind und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis bieten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1460 g
Tiefe:
323 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
147 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
88.5 mm
Paketgewicht:
2095 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
20 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
320 Bit
Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7900 XT
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2450 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2535 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2175 MHz
Streamprozessoren:
5376
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
3x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,95
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,27*
€ 858,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,69*
€ 849,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,85*
€ 794,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.