Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IY3-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IY3-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387225011
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
TUF gebaut
Die NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen. Sichern, laden und dominieren Sie mit der TUF Gaming GeForce RTX™ 4090.

Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative
Angetrieben von GeForce RTX 40 Series und DLSS 3

Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3 im Vergleich zum Brute-Force-Rendering

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2x Raytracing-Leistung

AXIAL-TECH UPGRADES
Lüfter
TUF Gaming-Karten nutzen unser bewährtes Axial-Tech-Lüfterdesign, bei dem drei Lüfter im Tandem arbeiten, um die thermischen Anforderungen von NVIDIAs neuem High-Octane-Design zu erfüllen. Die Lüfter sind mit doppelten Kugellagern ausgestattet, die im Vergleich zu Gleitlagern und anderen Lagertypen eine konstante Leistung und eine längere Lebensdauer gewährleisten.

NEUE RICHTUNG
Gut gewartete Formation
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel herstellt.

3.2-SLOT-DESIGN
Kühler
Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper nimmt die Wärme der GeForce RTX 4090 GPU effizient auf, damit sie von den drei Axial-Tech-Lüftern abgeführt werden kann.

AUTO-EXTREME TECHNOLOGIE
STARK UND ZUVERLÄSSIG
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC
Es werde Licht!
Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf dem Shroud verleiht deinem Build einen Hauch von anpassbaren Farben oder funktionalen Effekten. Kombiniere sie mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und stimme sie aufeinander ab, um ein System zu schaffen, das einzigartig ist.

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

QuantumCloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

Kombiniere mit einer PSU
Nutze unseren Watt-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG Thor, ROG Loki oder ROG Strix AURA Netzteil für die ultimative Leistung.

1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud
Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
1700 g
Tiefe:
140.2 mm
Höhe:
62.8 mm
Breite:
325.9 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
534 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
2700 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Datenübertragungsrate:
21 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2565 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2595 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
3,2
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.424,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,99*
€ 1.809,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,54*
€ 1.807,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,88*
€ 1.740,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,20*
€ 1.712,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,80*
€ 1.695,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.