Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070TI-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0J31-M0NB00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0J31-M0NB00
EAN/GTIN:
     4711387182819
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
KOMPAKT. KREATIV. STARK.

Verwische die Grenzen zwischen deiner Fantasie, der digitalen Welt und der Realität. Die ProArt GeForce RTX™ 4070 Ti vereint die ehrwürdige Ada Lovelace-Architektur und eine leistungsstarke Kühlung in einem 2,5-Slot-Rahmen und bringt immense kreative Leistung in kompakte Builds und ausgewachsene Workstations.

Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative
Angetrieben von der GeForce RTX 40 Serie

KÜHLUNG

AXIAL-TECH UPGRADES
Größer und besser. Die Axial-Tech-Lüfter setzen auf Doppelkugellager und sind so skaliert, dass sie 21 % mehr Luft durch die Karte befördern, was die Voraussetzungen für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung schafft.

REVERSE ROTATION UND 0dB TECHNOLOGIE
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel herstellt.

2.5-SLOT-DESIGN
Die Heatpipes leiten die Wärme effizient in einen Lamellenstapel, der für den Luftstrom der Axial-Tech-Lüfter optimiert ist. Passend zum ProArt-Thema ist die gesamte Anlage in dezentem Schwarz gehalten.

PREMIUM POWER DELIVERY
Digitale Leistungsregelung, eine Reihe von Hochstromendstufen und eine Reihe von 15K-Kappen sorgen für massive Reserven, um die Leistungsgrenzen zuverlässig zu verschieben.

KOMPAKTE LEITERPLATTE
Die Anordnung der Bauteile und Leiterbahnen wurde auf einer kurzen Platine optimiert, um die Leistungsverluste zu reduzieren und die Wärme durch eine massive Entlüftung auf der Rückseiteentweichen zu lassen.

ENGINEERING

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verhindert das Durchhängen und enthält außerdem einen Schraubendreher, der dir beim Zusammenbau hilft.

SOFTWARE

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und der Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

Quantum Cloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

Deine Ideen, vorangetrieben durch NVIDIA Studio
Kreativität, die alles mitmacht. NVIDIA Studio bietet RTX- und KI-Beschleunigung in Top-Kreativ-Apps, NVIDIA Studio-Treiber für maximale Stabilität und eine Reihe exklusiver Tools, mit denen du deine nächste große Idee zünden kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1100 g
Tiefe:
120 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
21 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2610 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2640 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,84*
€ 847,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,08*
€ 839,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,87*
€ 826,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,84*
€ 812,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,70*
€ 779,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.