Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0JHA-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0JHA-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387602829
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
2x Lüfter. 2x Spaß.
ASUS Dual GeForce RTX™ 4060 Ti EVO verbindet dynamische Kühlleistung mit breiter Kompatibilität. Hochentwickelte Kühllösungen von Flaggschiff-Grafikkarten - darunter zwei Axial-Tech-Lüfter zur Maximierung des Luftstroms zum Kühlkörper - sind in der 22,7 cm langen 2,5-Slot-Karte untergebracht und sorgen für mehr Leistung auf weniger Raum. Diese Erweiterungen machen das ASUS Dual zur perfekten Wahl für Gamer, die eine starke Grafikleistung in einem kompakten Gehäuse suchen.

KÜHLUNG

AXIAL-TECH LÜFTER-DESIGN
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

0dB TECHNOLOGIE
Um unnötigen Lärm zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und der Stromverbrauch niedrig ist.

2.5-SLOT-DESIGN
Ein sorgfältig entwickeltes Shroud-, Kühlkörper- und Heatpipe-Layout ermöglicht es den beiden Axial-Tech-Lüftern, die Belüftung der Seitenwand des Gehäuses zu nutzen und eine Wärmeleistung zu erzielen, die die Größe der Karte nicht vermuten lässt.

DOPPELKUGELLAGER-LÜFTER
Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager.

Dual BIOS
Legst du Wert auf niedrige Kerntemperaturen oder niedrige Geräuschpegel? Im Leistungsmodus werden die Lüfter aufgedreht, damit die Karte die ganze Zeit über kühl läuft. Der leise Modus behält dasselbe Leistungsziel und dieselben Top-End-Einstellungen, bietet aber eine weniger aggressive Lüfterkurve für einen leiseren Betrieb bei mittleren Temperaturen. Wenn du noch mehr Anpassungen und Kontrolle brauchst, schau dir unsere GPU Tweak III Software an.

ENGINEERING

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

SCHÜTZENDE BACKPLATE
Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein breiter Luftauslass, durch den die heiße Luft in Richtung der Gehäuselüfter entweichen kann, anstatt zurück in den GPU-Kühler geleitet zu werden.

EDELSTAHL-HALTERUNG
Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und der Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

Quantum Cloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

NVIDIA DLSS 3
MAX FPS. MAX QUALITÄT. POWERED BY AI.
DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch in der KI-Grafik, der die Leistung vervielfacht. Angetrieben von den neuen Tensor Cores der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf den GeForce RTX 40 Series GPUs nutzt DLSS 3 KI, um zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

Weiter mit KI, schneller auf RTX
Hol dir die nächste Stufe der KI-Leistung auf GeForce RTX.
Entdecke den RTX KI-Vorteil. Die GeForce RTX™-GPUs wurden für das Zeitalter der KI entwickelt und verfügen über spezielle KI-Tensor-Cores, die bahnbrechende Leistung und revolutionäre Fähigkeiten bieten. Von gesteigerter Kreativität und extrem effizienter Produktivität bis hin zu blitzschnellen Spielen - die ultimative KI-Leistung auf Windows PCs ist auf RTX.
Weitere Informationen:
Gewicht:
669 g
Tiefe:
227.2 mm
Höhe:
49.6 mm
Breite:
123.24 mm
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
220.5 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1121 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2535 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,98*
€ 509,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,03*
€ 496,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.