Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS Dual -RX7800XT-O16G AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0JJ1-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0JJ1-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387436165
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
2x Lüfter. 2x Spaß.
Die ASUS Dual Radeon™ RX 7800 XT OC Edition bietet die neueste AMD RDNA™ 3 Architektur in ihrer reinsten Form und vereint Leistung und Einfachheit wie keine andere. Mit fortschrittlichen Kühltechnologien, die von Flaggschiff-Grafikkarten abgeleitet sind, setzt die Dual auf Substanz statt auf Stil - die perfekte Wahl für ein ausgewogenes Build. Schnall dich an und lass dich auf modernste Gaming-Technologien ein.

Axial-Tech-Lüfterdesign
Besser, schneller, stärker
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

GPU TWEAK III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

Kombiniere sie mit einem Netzteil
Nutze unseren Watt-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG Thor, ROG Loki oder ROG Strix AURA Netzteil um ultimative Leistung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
933 g
Länge (mm):
279.9 mm
Tiefe:
49.3 mm
Höhe:
133.9 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
88.5 mm
Paketgewicht:
1700 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Datenübertragungsrate:
19.5 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7800 XT
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2475 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2520 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2169 MHz
Streamprozessoren:
3840
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
2x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2,47
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,49*
€ 531,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.