Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS ProArt -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0KC5-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0KC5-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387513194
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ProArt GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X bietet eleganten und minimalistischen Stil, um Creator-PCs mit der vollen Leistung der GeForce RTX™ 40 SUPER Serie auszustatten.

KOMPAKT. KREATIV. STARK.
Verwische die Grenzen zwischen deiner Fantasie, der digitalen Welt und der Realität. Die ProArt GeForce RTX™ 4070 SUPER vereint die ehrwürdige Ada Lovelace-Architektur und eine leistungsstarke Kühlung in einem 2,5-Slot-Rahmen und bringt immense kreative Leistung in kompakte Builds und ausgewachsene Workstations.

NVIDIA Ada Lovelace Architektur
Entwickelt, um dir Superkräfte zu geben


Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3 im Vergleich zum Brute-Force-Rendering

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2x Raytracing-Leistung

Modernste GPUs
NVIDIA Ada Lovelace Architektur

Realistisch und Immersive Grafiken
Dedizierte Raytracing-Kerne

KI-beschleunigte Leistung
NVIDIA DLSS 3

Spielentscheidende Reaktionsfähigkeit
NVIDIA Reflex Plattform mit niedriger Latenz

GEBAUT FÜR LIVE-STREAMING
NVIDIA Encoder

KI-unterstützte Stimme und Video
RTX Video Super Resolution und NVIDIA Broadcast

Bring deine Kreativität auf Trab
NVIDIA Studio

Leistung und Verlässlichkeit
Game Ready- und Studio-Treiber

Axial-Tech Upgrades
Frischer Wind

Größer und besser. Die Axial-Tech-Lüfter setzen auf Doppelkugellager und sind so skaliert, dass sie 21 % mehr Luft durch die Karte befördern, was die Voraussetzungen für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung schafft.

Reverse Rotation und 0dB Technologie
Maximale Abkühlung

Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55°C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die Leistung und Akustik bei der Arbeit oder beim Spielen in Einklang bringt.

2.5-Slot-Design
Spezieller Kühlkörper

Die Heatpipes leiten die Wärme effizient in einen Lamellenstapel, der für den Luftstrom der Axial-Tech-Lüfter optimiert ist. Passend zum ProArt-Thema ist die gesamte Anlage in dezentem Schwarz gehalten.

Premium Power Delivery
1. Responder

Digitale Leistungsregelung, eine Reihe von Hochstromendstufen und eine Reihe von 15K-Kappen sorgen für massive Reserven, um die Leistungsgrenzen zuverlässig zu verschieben.

*Abbildung nur als Referenz

KOMPAKT. KREATIV. STARK.
Die ProArt GeForce RTX 4070 SUPER ist eine fein gearbeitete Synthese aus Kraft und Schönheit.

Dual BIOS
Wähle weise

Legst du Wert auf niedrige Kerntemperaturen oder niedrige Geräuschpegel? Im Leistungsmodus werden die Lüfter aufgedreht, damit die Karte die ganze Zeit über kühl läuft. Der leise Modus behält dasselbe Leistungsziel und dieselben Top-End-Einstellungen, bietet aber eine weniger aggressive Lüfterkurve für einen leiseren Betrieb bei mittleren Temperaturen. Wenn du noch mehr Anpassungen und Kontrolle brauchst, schau dir unsere GPU Tweak III Software an.

Auto-Extrem-Technologie
Stark und Zuverlässig

Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

Grafikkartenhalterung
Säule der Unterstützung

Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verhindert das Durchhängen und enthält außerdem einen Schraubendreher, der dir beim Zusammenbau hilft.

Software

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um die Leistungsoptimierung noch einfacher zu machen. Zusätzliche Extras wie die 0dB-Lüftertechnologie, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholen kannst. Und mit Profile Connect kannst du das alles nahtlos für jede kreative App und Aufgabe zusammenführen.

QuantumCloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

Kombiniere sie mit einem Netzteil
Nutze unseren Wattzahl-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG-, TUF Gaming- oder Prime-Netzteil für ultimative Leistung zu erreichen.

Deine Ideen, vorangetrieben durch NVIDIA Studio
Kreativität, die alles mitmacht. NVIDIA Studio bietet RTX- und KI-Beschleunigung in Top-Kreativ-Apps, NVIDIA Studio-Treiber für maximale Stabilität und eine Reihe exklusiver Tools, mit denen du deine nächste große Idee zünden kannst.

NVIDIA DLSS 3
MAX FPS. MAX QUALITÄT. POWERED BY AI.

DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch in der KI-Grafik, der die Leistung vervielfacht. Angetrieben von den neuen Tensor Cores der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf den GeForce RTX 40 Series GPUs nutzt DLSS 3 KI, um zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

Kostenlose 3 Monate Adobe Creative Cloud
Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
992 g
Tiefe:
50 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
88.5 mm
Verpackungshöhe:
233 mm
Paketgewicht:
1684.1 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
21 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2475 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2505 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
OpenGL-Version:
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,82*
€ 693,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,65*
€ 690,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,14*
€ 670,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.