Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0KQ0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0KQ0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387515259
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Hohe Produktivität in einem kleinen Paket
Die ASUS GeForce RTX™ 3050 LP BRK ist eine flache, kompakte Grafikkarte, die Produktivität mit mehreren Monitoren ermöglicht.

IP5X Staubschutz
Perfekt sauber
Staub ist der Feind Nummer eins für Lüfter. Es ist einfach, die Flügel zu reinigen, aber den Lüfter auseinander zu nehmen, um Staub zu entfernen, der sich im Inneren festgesetzt hat, ist eine Herausforderung. Die IP5X-Zertifizierung bedeutet, dass das Gehäuse sicher vor fiesen Partikeln ist, sodass du es nie gründlich reinigen musst.

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

GPU Tweak III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

144 Stunden Validierungsprogramm
"Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung
In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von harten Belastungstests unterzogen, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Kombiniere sie mit einem Netzteil
Nutze unseren Wattzahl-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG-, TUF Gaming- oder Prime-Netzteil für ultimative Leistung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
325 g
Tiefe:
69 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
182 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
648 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
96 Bit
Datenübertragungsrate:
14 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
2304
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1507 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1537 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
450 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.