Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-010737
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010737
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtlampe

LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm


Eigenschaften
  • Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Flimmerfreies Licht für Foto und Video
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Module müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Armlänge:
600 mm
Leuchtmittel:
LED-Modul 21 mm
LED-Typ:
3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Schutzklasse:
III
Anzahl der Arme:
1
Durchmesser für Stativstange:
12 mm
Kabellänge Netzteil:
ca. 1,4 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 0,5 kg
Abmessung Steuerung (L × B × H):
80 mm × 40 mm × 37 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-004980
ab € 27,35*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011656
ab € 24,96*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010758
ab € 178,81*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010756
ab € 116,14*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010723
ab € 35,91*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005937
ab € 36,05*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005935
ab € 36,05*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006445
ab € 36,13*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006422
ab € 34,63*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005936
ab € 36,03*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006449
ab € 36,12*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010722
ab € 35,96*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005390
ab € 35,80*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005389
ab € 36,46*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006444
ab € 36,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.