Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-011967
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringlicht maschine

LED-Ringlicht RL2-S40, rot (620 nm), 30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Anwendungen mit Kameras und Objektiven in der industriellen Bildverarbeitung
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL2-S40
  • LED-Steuereinheit (TC²°)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
rot (620 nm)
Arbeitsabstand:
30 mm - 150 mm (optimal ca. 50 mm)
Anzahl LEDs:
24
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 5 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
35 mm (RL2-25), 38,5 mm (RL2-50)
Spanndurchmesser:
max. 40 mm
Innengewinde:
M35,5 × 0,5 (RL2-25), M39 × 0,5 (RL2-50)
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Gewicht:
ca. 60 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
135 mm × 70 mm × 44 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,04*
€ 617,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,16*
€ 573,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.