Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm
Artikelbild - LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm
Detail - LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-011975
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

LED-Ringlicht RL5-S40, warm-weiß (3.500 K), max. 81 mm


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Mikroskope
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL5-S40
  • LED-Steuereinheit (TC²°)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
warm-weiß (3.500 K)
Spanndurchmesser:
max. 81 mm
Arbeitsabstand:
50 mm - 140 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 75 mm
Anzahl LEDs:
56
LED-Lebensdauer:
50.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 8 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
12 V DC, 1 A
Höhe:
25,5 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
81 mm
Innengewinde:
M82 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 220 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
135 mm × 70 mm × 44 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,23*
€ 632,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010278
ab € 56,87*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010281
ab € 194,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.