Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-012231
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

LED-Ringlicht RL40, 15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm), natur-weiß (4.000 K)


Eigenschaften
  • „Next Gen“ LED-Power-Ringlicht
  • Kennzeichnend hohe Farbwiedergabe (CRI typ 97)
  • Herausragende Helligkeit
  • SMD-Technologie
  • Perfekt für Polarisations-Anwendungen
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL40
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
15 mm - 85 mm (optimal ca. 35 mm)
Lichtfarbe:
natur-weiß (4.000 K)
Anzahl LEDs:
8
Farbwiedergabeindex:
= 95
LED-Lebensdauer:
54.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 6 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Betriebsspannung:
24 V DC
Höhe:
25,1 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Spanndurchmesser:
max. 40 mm
Innengewinde:
M30,5 × 0,5
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 125 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.