Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)
Detail - LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)
Detail - LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)
Detail - LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-012235
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

LED-Ringlicht RL66S-80, pur-weiß (5.600 K), Steckbares Kabel (Inklusive)


Eigenschaften
  • „Next Gen“ LED-Power-Ringlicht
  • Kennzeichnend hohe Farbwiedergabe (CRI typ 97)
  • Herausragende Helligkeit
  • SMD-Technologie
  • Perfekt für Polarisations-Anwendungen
  • Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL66S-80
  • LED-Steuereinheit (Segment)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
pur-weiß (5.600 K)
Variante:
Steckbares Kabel (Inklusive)
Arbeitsabstand:
45 mm - 180 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 80 mm
Durchmesser Lichtfleck (bei optimalem Arbeitsabstand):
ca. 50 mm
Anzahl LEDs:
8
Farbwiedergabeindex:
= 95
LED-Lebensdauer:
54.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 12 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Betriebsspannung:
24 V DC
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
99 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,99*
€ 685,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,78*
€ 625,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011486
ab € 44,44*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010280
ab € 182,56*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010277
ab € 47,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.