Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)
Detail - LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)
Detail - LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)
Detail - LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-012953
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

LED-Ringlicht RL66-80, Fest verbautes Kabel, pur-weiß (6.500 K)


Eigenschaften
  • „Next Gen“ LED-Power-Ringlicht
  • Kennzeichnend hohe Farbwiedergabe (CRI typ 97)
  • Herausragende Helligkeit
  • SMD-Technologie
  • Perfekt für Polarisations-Anwendungen
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL66-80
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Variante:
Fest verbautes Kabel
Lichtfarbe:
pur-weiß (6.500 K)
Arbeitsabstand:
45 mm - 180 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 80 mm
Durchmesser Lichtfleck (bei optimalem Arbeitsabstand):
ca. 50 mm
Anzahl LEDs:
8
Farbtemperatur:
4.000 K (natur-weiß)
Farbwiedergabeindex:
= 95
LED-Lebensdauer:
54.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 12 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Betriebsspannung:
24 V DC
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
99 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,49*
€ 464,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011486
ab € 44,44*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010280
ab € 182,56*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010277
ab € 47,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.