Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiColor-Ringlicht RL66M-80 PW-UV365, pur-weiß (5.600 K), UV365 (365 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - MultiColor-Ringlicht RL66M-80 PW-UV365, pur-weiß (5.600 K), UV365 (365 nm)
Artikelbild - MultiColor-Ringlicht RL66M-80 PW-UV365, pur-weiß (5.600 K), UV365 (365 nm)
Detail - MultiColor-Ringlicht RL66M-80 PW-UV365, pur-weiß (5.600 K), UV365 (365 nm)
Detail - MultiColor-Ringlicht RL66M-80 PW-UV365, pur-weiß (5.600 K), UV365 (365 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-013166
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-013166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte 365nm

MultiColor-Ringlicht RL66M-80 PW-UV365, pur-weiß (5.600 K), UV365 (365 nm)

  • „Next Gen“ LED-Power-Ringlicht
  • Unterschiedliche Kombinationen aus zwei Farbtemperaturen und/oder Wellenlängen
  • Farbkombinationen umschaltbar
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • SMD-Technologie
  • Robuste und leicht zu pflegende Aluminium-Ausführung
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
pur-weiß (5.600 K) + UV 365
Arbeitsabstand:
45 mm - 180 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 80 mm
Durchmesser Lichtfleck (bei optimalem Arbeitsabstand):
ca. 50 mm
Anzahl LEDs:
16
LED-Lebensdauer:
54.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100%, Farbauswahl
Leistungsaufnahme:
ca. 12 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Betriebsspannung:
24 V DC
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
99 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
250 g
Abmessung Steuerung:
135 mm x 70 mm x 44 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,07*
€ 1.106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,80*
€ 1.083,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,40*
€ 1.027,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,82*
€ 1.001,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,26*
€ 924,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005115
ab € 20,83*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005116
ab € 20,70*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-003976
ab € 20,88*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-003977
ab € 20,82*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-003978
ab € 20,99*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-003979
ab € 20,65*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-003980
ab € 20,74*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-003981
ab € 20,84*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010277
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.