| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-10213 Herst.-Nr.: 592-10213 EAN/GTIN: 5391518539898 |
| |
|
| | |
| Dell - Photo 926/ V305/ V305w - Foto - Tintenpatrone mit Standardkapazität Diese Fotopatrone von Dell ist ideal für qualitativ hochwertige Fotos mit größerem Farbspektrum. Die besten Ergebnisse beim Drucken von Fotos erzielen Sie durch den kombinierten Einsatz von Farbpatrone und Fotopatrone. So wird aus Ihrem Dell-Drucker ein echter Sechsfarb-Fotodrucker. Die Fotopatrone wird anstelle der schwarzen Patrone eingesetzt. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Kompatibilität: | Dell All-in-One Printer 926, V105, V305; Dell All-in-One Wireless Printer V305w; Dell Photo All-in-One Printer 926 |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 926; A 926 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Fototinte, Fototinte Dell, dell druckerpatronen, fototinte, Tinte, Toner |
| | |
| |