Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY WETEX FOR G80-3000 105 Tasten (versions européennes)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY WETEX FOR G80-3000 105 Tasten (versions européennes)
CHERRY WETEX FOR G80-3000 105 Tasten (versions européennes)
Artikel-Nr.:
     C1305-6155080
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     6155080
EAN/GTIN:
     4025112056611
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
tastaturabdeckung
Wenn es mal etwas rauher zugeht. WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.

- Bedingt beständig gegen Motoröl
- Beständig gegen Spülmittel
- Beständig gegen Isopropylalkohol
- WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen.
- Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran.
- Bedingt beständig gegen Benzin.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturabdeckung
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Cherry
Kompatibilität:
G81-3000 G80-3000
Produktfarbe:
Transparent
Härte:
84
Abriebfest:
Ja
Verlängerung:
450 %
Reißfestigkeit:
9000 hp
Zugfestigkeit:
2.7 N/mm2
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Dicke:
0.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.