Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-PMH1 Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-PMH1 Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY AK-PMH1 Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY AK-PMH1 Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY AK-PMH1 Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-PMH1OS-US-W
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-PMH1OS-US-W
EAN/GTIN:
     8436551790145
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Die kabelgebundene, desinfizierbare Hygienemaus AK-PMH1 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen geeignet. Der Scroll Wheel Sensor ist der optimale Ersatz für das gewöhnliche Scrollrad und ermöglicht ein präzises Arbeiten. Die rundum geschlossene Silikonmembran erlaubt dabei nicht nur sichere Flächendesinfektion sondern schützt die Maus auch gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
64 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
116 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Energiequelle:
Kabel
Energieverbrauch:
17 mA
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Zweck:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Berührung
Knopfanzahl:
2
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC-Test Report, EN-60601-1-2:2015 IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.