Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY AK-PMH3 Maus Medizinisch Beidhändig RF Wireless 1000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1305-AK-PMH3OB-FUS-W
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
AK-PMH3OB-FUS-W
EAN/GTIN:
7061112400976
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die kabellose, ergonomische Hygienemaus AK-PMH3 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren geeignet. Aufgrund ihres flachen und spaltfeien Designs ermöglicht sie eine optimale Wischdesinfektion und schützt effektiv gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Technisch überzeugt die AK-PMH3 mit ihrer ergonomischen Form, dem exakten Scrollen dank der 3-Button-Scroll-Steuerung und der praktischen wake-up-by-motion-Funktion. Der flach abgedeckte Blaulichtsensor in der Bodenplatte ermöglich eine präzise Cursor-Führung auch auf glänzenden Oberflächen. Die 2.4 GHz Funkverbindung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Dateneingabe. Sowohl für Rechts-, als auch Linkshänder ist die AK-PMH3 ein unverzichtbares Eingabegerät im Klinik- und Praxisalltag.
Hygienemaus mit 3-Button Scroll für glänzende Oberflächen
Die Hygienemaus AK-PMH3 3-Button Scroll verfügt über einen widerstandsfähigen, versigelten Silikonmantel, wodurch sie wasserdicht mit einer IP68 Klassifizierung ist. Wasser kann nicht in das Gehäuse eindringen, kontaminierte Reinigungsflüssigkeit nicht wieder hinauslaufen. Eine gründliche und effiziente Reinigung mit den üblichen, für die klinische Nutzung zugelassenen Desinfektionsmitteln ist damit problemlos möglich.
Ergonomisches Design
Für die Entwicklung der AK-PMH3 3-Button Scroll haben wir mit renommierten Produktdesign-Experten zusammengearbeitet, um eine Hygienemaus zu erschaffen, die höchste Ansprüche an die Arbeitsplatzergonomie erfüllt. Das flache, schlanke Design reduziert die Belastung auf das Handgelenk, sodass auch über einen längeren Zeitraum die Dateneingabe komfortabel möglich ist. Die konkave Form der Scrolltasten erlauben eine intuitive Bedienung, wie man es von der Nutzung einer Office-PC-Maus gewohnt ist.
Neueste Technik
Aufgrund ihrer spezifischen Einigung für den medizinischen Bereich, finden sich dort viele glänzende Oberflächen. Der innovative Blaulichtsensor der AK-PMH3 3-Button Scroll schafft das, bei dem viele herkömmliche PC- und Hygienemäuse aufgeben: er ermöglicht ein präzises und ruckelfreies Steuern des Cursors, wodurch die Dateneingabe zu einem Kinderspiel wird. Leichtgängige Tasten und die praktische wake-up-by-motion Funktion machen die Hygienemaus zu einem unverzichtbaren Tool bei allen hygienekritischen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
425 mm
Höhe des Versandkartons:
267 mm
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
147 g
Breite:
65 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
99 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Zweck:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Tasten
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Frequenzband:
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
funkmaus cherry weiß
,
cordless maus
,
cherry funkmaus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen