Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY NGALE Boom Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY NGALE Boom Arm
CHERRY NGALE Boom Arm
CHERRY NGALE Boom Arm
CHERRY NGALE Boom Arm
CHERRY NGALE Boom Arm
Artikel-Nr.:
     C1305-CX-NGALE-BOOM-BLACK
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     CX-NGALE-BOOM-BLACK
EAN/GTIN:
     7340086913072
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Kopfhörer
gaming tisch
Der Ngale Boom Arm ist ein praktischer Mikrofonarm für Gaming, Streaming und Aufnahmen. Robust und dennoch flexibel, mit integriertem Kabelmanagement und einem Design, das nur wenig Platz auf dem Schreibtisch einnimmt.
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe (max):
1004 mm
Gewicht:
1076 g
Produkttyp:
Boom Mikrofonständer
Sockel:
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Verbindender Thread:
3/8 5/8 "
Kompatibilität:
CHERRY XTRFY Ngale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.