Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY NGALE X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY NGALE X
CHERRY NGALE X
CHERRY NGALE X
CHERRY NGALE X
CHERRY NGALE X
Artikel-Nr.:
     C1305-CX-NGALE-X-RGB-BLACK
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     CX-NGALE-X-RGB-BLACK
EAN/GTIN:
     7340086913065
Suchbegriffe:
Kopfhörer
usb-c kopfhörer
kopfhörer
Das Ngale X wurde für Tonaufnahmen in Studioqualität zum kleinen Preis entwickelt und bietet sowohl professionellen als auch aufstrebenden Creatorn hervorragende Klangqualität, mit XLR und USB-Konnektivität.

PREMIUM-AUDIO FÜR PROFESSIONELLE CREATOR. UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN.
Das Ngale X wurde für Tonaufnahmen in Studioqualität zum kleinen Preis entwickelt und bietet sowohl professionellen als auch aufstrebenden Creatorn hervorragende Klangqualität. Mit XLR- und USB-Ausgängen ist es bereit für dein Mischpult oder den Einsatz an deinem Computer. Aufnahmen, Gaming und Streaming auf einem völlig neuen Level.

WARME AUFNAHMEN ÜBER DEN GESAMTEN FREQUENZBEREICH ODER FÜR SPIELE OPTIMIERTE KLARHEIT.
Genieße warme, satte Sprachaufnahmen über den gesamten Frequenzbereich des Mikrofons für Voiceovers, Podcasts und andere Aufnahmen. Und aktiviere den Low-Cut-Filter, um Geräusche beim Spielen oder Streamen zu minimieren. Um dir optimale Klangqualität zu bieten und sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Mikrofon herausholst, bietet das Ngale X unveränderte Audioqualität mit einem zusätzlichen Low-Cut-Switch an der Rückseite, sodass du zwischen Full-Range- oder für Gaming optimierten Tonaufnahmen wechseln kannst.

XLR UND USB.
Stelle eine Verbindung per Mischpult oder direkt mit deinem Computer her. Das Ngale X ist ein XLR/USB-Hybridmikrofon, das es erfahrenen Creatorn ermöglicht, professionelle Audiogeräte anzuschließen, während Benutzer aller Niveaus die Vorteile eines dynamischen, hochwertigen Mikrofons über USB-Plug-and-Play nutzen können.

STEUERELEMENTE AM GERÄT FÜR PROBLEMLOSE AUFZEICHNUNG.
Der XLR-Ausgang ermöglicht dir die Nutzung aller Vorteile des Anschlusses des Mikrofons an professionelle Schnittstellen, der USB-Anschluss ermöglicht Einstellungen wie Mikrofonstummschaltung und Kopfhörerüberwachung ohne Mischpult oder andere externe Audiogeräte. Mit nur einem Tastendruck kannst du zwischen verschiedenen LED-Farben und RGB-Effekten umschalten.
Weitere Informationen:
Sound Drucklevel (max):
130 dB
Mikrofongewicht:
1116 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kabellänge:
2 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Linux
Pop-Filter enthalten:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-A
Typ:
Podcast-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz:
50 - 16000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD):
0.5 %
Anzahl Kapseln:
1
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
96 kHz
Empfindlichkeit (1kHz):
12 mV/Pa
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR):
73 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Kardioide
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
XLR/USB
XLR-Out:
1
Kopfhörerausgang:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.