Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-11900LUMFR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMFR-2
EAN/GTIN:
     4025112050800
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer 'Maus' verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese Cherry Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
415 x 37 x 193 mm
Tastaturgewicht:
1000 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Eingabegerät:
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Black
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE
Verpackungsbreite:
447 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
1200 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.