Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
CHERRY TouchBoard G80-11900 Tastatur USB QWERTY Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-11900LUMGB-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMGB-0
EAN/GTIN:
     4025112050770
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
415 x 37 x 193 mm
Tastaturgewicht:
1000 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Eingabegerät:
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Black
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE
Verpackungsbreite:
447 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
1200 g
Kabellänge:
1.75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.