Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-1800LPCEU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCEU-2
EAN/GTIN:
     4025112064975
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
405 x 180 x 44 mm
Tastaturgewicht:
920 g
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
CE, cURus, FCC, VDE
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1190 g
Kabellänge:
1.75 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.