Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
CHERRY G80-3000N RGB Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1305-G80-3838LWBDE-2
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
G80-3838LWBDE-2
EAN/GTIN:
4025112095504
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Das Original, im neuen Gewand: Die CHERRY G80-3000N RGB ist eine moderne kabelgebundene Tastatur. Die erste Version der G80-3000 erschien aber bereits in den 1980er Jahren und wird noch bis heute produziert. Die neue G80-3000N RGB baut auf dieser Legende auf. Die klassischen Tastenkappen haben immer noch die gleiche Form und das gleiche Tippgefühl - warum ändern was bereits perfekt ist? Völlig neu dagegen ist das zeitgemäße und schlankere Gehäuse, die RGB Beleuchtung und modernste Elektronik. Die CHERRY MX Gold-Crosspoint Präzisionsschalter (Made in Germany) haben eine Lebensdauer von mindestens 50 Mio. Betätigungen pro Taste. Die hohe Fertigungsgenauigkeit sorgt für absolute Präzision und das unnachahmliche Schreibgefühl. Doch damit nicht genug: Diese mechanische Tastatur bietet außerdem Anti-Ghosting und Full N-Key-Rollover. Die eindrucksvolle RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben bietet unzählige Beleuchtungsoptionen: Von animierten mehrfarbigen Effekten, über dezente einfarbige Beleuchtung oder individuell gestaltbare Einzeltastenbeleuchtung - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein mechanisches Keyboard nicht nur für Gamer, sondern auch für Vielschreiber, Programmierer, im Office und im Industrie-Bereich. Die belaserten Tastenknöpfe sind absolut abriebfest. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig durch die millionenfach bewährten MX-Switches - eine Tastatur gleichermaßen geeignet für Gaming oder zum Schreiben im Büro.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 140 x 35 mm
Tastaturgewicht:
810 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Überschlag:
N-Key-Rollover
Zertifizierung:
CE FCC China RoHS UKCA
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
1094 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Cherry
>
Gaming
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
beleuchtete Tastatur
,
Geräuschlose Tastatur
,
Lautlose Tastatur
,
Leise Tastatur
,
Silent Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
cherry corded keyboard
,
mechanische tastatur
,
cherry mechanische tastatur
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen