Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless
CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3860LVAUS-17
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3860LVAUS-17
EAN/GTIN:
     4025112106859
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Bunter Trendsetter - die Gaming-Tastatur CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless. Kabellos und mit drei verschiedenen Modi performt sie im Spiel und bei der Arbeit. Die CHERRY Advanced Wireless Technology, die stylische RGB-Beleuchtung, flache MX Low Profile Präzisionsschalter sowie zahlreiche weitere Funktionen machen die kleine Tastatur groß in ihrer Leistung. Die kompakte Form mit unter 70 Tasten sorgt mit frechen Farbkombinationen für einen allzeit trendigen Auftritt. Dein Spiel – dein Style – dein Sieg!

Kompakte Gaming-Tastatur mit weniger als 70 Tasten
Die CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless ist der beste Beweis dafür, dass du auch mit einem kleinen Keyboard Großes vollbringen kannst: Die kompakte Gaming-Tastatur hat weniger als 70 Tasten und bietet dir dennoch genug Raum für deine ultimative Gaming-Experience. Der bunte Trendsetter lässt sich sowohl kabellos per Bluetooth® oder 2.4 GHz Funk als auch per USB-A auf USB-C Kabel connecten. Noch mehr Flexibilität verschafft dir die beeindruckende RGB-Beleuchtung in mehr als 16 Millionen Farben, die sich ganz nach deinem Geschmack einstellen lässt. Die mechanischen CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED Schalter sorgen nicht nur für eine geringe Bauhöhe, sondern lösen außerdem direkt und extrem schnell aus. Step up your game mit der CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless und hol’ dir den Sieg!

Eine 65-Prozent-Tastatur mit schicker Beleuchtung
Für alle, die es kompakt mögen: Als 65-Prozent-Gaming-Tastatur nimmt die CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless kaum Platz ein und lässt dein Gaming-Setup aufgeräumter erscheinen. Da sie ohne Nummernblock auskommt, befindet sich dein Mausarm näher am Keyboard, was für eine optimierte Schulterhaltung und so auch für weniger Verspannungen sorgt. Der Neigungswinkel der Tastatur lässt sich durch die umdrehbare Gummifüße leicht anpassen. Die verschiedenfarbigen Tastenkappen machen das Keyboard zu einem absoluten Eyecatcher.

Apropos anpassen: Mit der lebendigen RGB-Beleuchtung in mehr als 16 Millionen Farben gestaltest du dein Setup ganz nach deinen Wünschen. Wähle aus zahlreichen vorgefertigten Farbspielen aus oder erstelle deine eigenen Lichteffekte. Die kompakte Gaming-Tastatur verfügt über einen integrierten Speicher, wo du deine Einstellungen direkt ablegen kannst. Weitere Individualisierungsmöglichkeiten bietet dir unsere kostenlose CHERRY UTILITY Software.

Triple Mode Connection: Drei leistungsstarke Verbindungsmodi
Unsere CHERRY Advanced Wireless Technologie versorgt dich auch ohne Kabel mit der vollen Gaming-Power: Im Bluetooth®-Modus verbindest du die bunte Gaming-Tastatur mit bis zu drei Geräten und kannst anschließend per Tastendruck hin und her wechseln. Mit dem speziellen Low Latency Mode (LLM), der sich einer extrem schnellen Bluetooth®-Verbindung bedient, bist du ideal für die nächste Gaming-Session gewappnet. Im 2.4 GHz-Modus connectest du die kompakte mechanische Tastatur mit einem USB-Dongle über Funk. Wenn du dein CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Keyboard beim Gaming lieber kabelgebunden verwenden möchtest, nutzt du dazu einfach das mitgelieferte USB-A auf USB-C Kabel. Dank der intelligenten Ladetechnik lädst du die kompakte Gaming-Tastatur im Übrigen sogar wieder auf, auch während du weiterspielst. Praktisch, oder?

MX LOW PROFILE RGB SPEED Switches: Der Name ist Programm
Mit einer zügigen Tastenerkennung und einer kürzeren Prellzeit für höhere Schaltfrequenzen wirst du durch die CHERRY MX Low Profile Technologie kompromisslos schnell: Unsere exklusiv in Deutschland hergestellten mechanischen MX LOW PROFILE SPEED Schalter lösen schlagfertig, rasant und direkt aus. Dich erwartet eine lineare Schaltcharakteristik ohne hörbares Klickgeräusch. Zudem unterstützt der Switch eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Betätigungen ohne Verlust der Eingabequalität. Dank der abriebfesten Tastenkappen sind die Buchstaben auch nach Jahren noch gut lesbar, was die kompakte Gaming-Tastatur alles in allem besonders langlebig und zuverlässig macht. Die flache Bauhöhe bei gewohnt präzisem Tippgefühl ist ein weiteres Plus.

Full-N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und WIN-Key-Sperre
Unser CHERRY MX-LP 2.1 Compact Wireless Gaming-Keyboard ist mit allen gängigen Sonderfunktionen ausgestattet: Fehleingaben werden durch Anti-Ghosting verhindert, während Full-N-Key-Rollover dafür sorgt, dass alle Tasten gleichzeitig ausgelesen werden. Mit der WIN-Key-Sperre vermeidest du ungewollt ausgeführte Windows-Befehle. Durch Betätigen der CHERRY-Taste führt dich die kompakte Gaming-Tastatur nicht nur direkt auf die CHERRY-Webseite, sondern ermöglicht dir außerdem einen Schnellzugriff auf die CHERRY UTILITY Software, mit der die unter anderem die Beleuchtung steuern kannst. Dein nächstes Spiel kann kommen.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RoHS, State Radio Regulation of China (SRRC)
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
308 x 99 x 27 mm
Tastaturgewicht:
427 g
Energiequelle:
Akku, USB
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar:
Ja
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Beige, Khaki, Pink
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
65%
Physikalisches Layout:
ANSI
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Low-Profile Speed
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
68
Lebensdauer der Tastaturtasten:
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Frequenzband:
2.4 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Paketgewicht:
846 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Kabellose Reichweite:
10 m
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.6 m
Anti-ghosting:
Ja
Win Lock:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.