Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX Board 3.0S RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MX Board 3.0S RGB
CHERRY MX Board 3.0S RGB
CHERRY MX Board 3.0S RGB
CHERRY MX Board 3.0S RGB
CHERRY MX Board 3.0S RGB
CHERRY MX Board 3.0S RGB
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3874HWBEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3874HWBEU-0
EAN/GTIN:
     4025112107320
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Das CHERRY MX BOARD 3.0S ist eine high-performance Gaming-Tastatur mit individueller Auswahl zwischen Beleuchtungs-, Farb- und Switch-Varianten. Das edle Strangguss-Aluminium Gehäuse integriert, die für schnelles Spiel ausgelegten, original CHERRY MX-Switches mit allen relevanten Gaming-Funktionen die du brauchst um zu siegen. Die CHERRY MX Gold-Crosspoint Präzisionsschalter Made in Germany, Full N-Key Rollover, Anti-Ghosting und eine WIN-Key-Sperre bieten dir den CHERRY Gaming-Standard den du dir Wert bist. Je nach Modell ist eine verstellbare Hintergrundbeleuchtung oder die eindrucksvolle RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben integriert. Zahlreiche Farbspiele und Beleuchtungsmodi sind über die frei downloadbare Software einfach zu handhaben. Die robuste Verarbeitungsqualität im technischen Look zeigt sich am abnehmbaren Kable mit haltbarer, sicherer Steckverbindung, den runden Gummifüßen für sicheren Stand und die innovative Verarbeitung komplett ohne Schrauben. Die absolut abriebfesten Tastenknöpfe sind, je nach Ausführungsvariante, zweifach Kunststoffgespritzt oder in der Front belasert. Deine Tastatur – dein Stil – dein Sieg!

Expect to win – mit der CHERRY Gaming Performance im innovativen Aluminium-Design!
Mit dem CHERRY MX BOARD 3.0S stellst du dir deine High-Performance Gaming-Tastatur ganz nach deinem Geschmack zusammen: Wähle zwischen verschiedenen Beleuchtungs-, Farb- und Switch-Varianten und mach dich bereit für dein individuelles Gaming-Erlebnis. Die mechanische Kabeltastatur macht mit ihrem hochwertigen Aluminium-Strangguss-Gehäuse und der robusten Verarbeitungsqualität im technischen Look einiges her. Zusätzlich lassen die in Deutschland hergestellten original CHERRY MX Switches keine Wünsche offen. Step up your game: Deine Tastatur - dein Stil - dein Sieg!

Stabile Verarbeitung und innovatives Design
Das Aluminium-Gehäuse der CHERRY MX BOARD 3.0S Tastatur wird in einem speziellen Strang-Druckguss-Verfahren hergestellt. Die Leiterplatte mit den aufgesetzten CHERRY MX Schaltern wird anschließend in das Gehäuse gepresst. Durch konstruierte Haltepunkte kommt das Keyboard nicht nur komplett ohne Schrauben aus, sondern benötigt auch keine zusätzliche Metallplatte zur Stabilisierung. Beim CHERRY MX BOARD 3.0S liegt das Gewicht bei etwa 1.025 g.
Die innovative Verarbeitung verleiht der mechanischen Tastatur den betont schlichten und technischen Look. Dank der vier runden Gummifüße am Boden steht sie stets sicher an Ort und Stelle und verrutscht nicht. Besonders praktisch ist das stecksichere Micro-USB auf USB-A Kabel mit einer Länge von insgesamt 1,7 m, das sich beim Transport einfach abnehmen lässt. Je nach Ausführungsvariante sind die absolut abriebfesten Tastenknöpfe entweder zweifach kunststoffgespritzt oder in der Front belasert.

Original CHERRY MX Switches
Du hast die Wahl: Statte dein CHERRY MX BOARD 3.0S mit den MX Switches aus, die am besten zu deinen Anforderungen passen. Wenn du strategisch und taktisch agieren möchtest und dir ein spürbares Feedback wünschst, wählst du für dein CHERRY MX BOARD 3.0S die MX BROWN Switches. Ein sowohl spürbares als auch akustisches Feedback erhältst du beim MX BLUE Schalter. Sollen die Tasten eher leichtgängig und leise auslösen, empfiehlt sich beim CHERRY MX BOARD 3.0S der MX RED SILENT Switch.

Individuelle Beleuchtungsmöglichkeiten
Auch bei der Beleuchtung liegt die Entscheidung ganz bei dir: Du magst es gerne farbenfroh? Dann ist die eindrucksvolle RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben mit zahlreichen integrierten Farbspielen das Richtige für dich. Mit der CHERRY UTILITY Software kannst du ganz easy an deinem CHERRY MX BOARD 3.0S die Beleuchtung einstellen. Dabei werden deine konfigurierten Effekte stets gespeichert und das Keyboard startet automatisch mit den zuletzt ausgewählten Einstellungen. Du wünschst dir einen etwas unaufgeregteren Look für deine Gaming-Tastatur? Auch das ist mit dem CHERRY MX BOARD 3.0S kein Problem, denn die Beleuchtung lässt sich auch komplett ausschalten.

Praktische Zusatzfunktionen
Wie es sich für ein gutes Gaming-Keyboard gehört, ist das CHERRY MX BOARD 3.0S selbstverständlich mit praktischen Sonderfunktionen ausgestattet: Full-N-Key-Rollover gewährleistet, dass alle Tasten gleichzeitig ausgelesen werden und keine Eingabe verloren geht. Anti-Ghosting verhindert wiederum, dass es zu Fehleingaben kommt. Mit der nützlichen WIN-Key Sperre schaltest du sozusagen in den Gaming-Modus und verhinderst so, dass versehentlich Windows-Befehle ausgeführt werden. Mithilfe der CHERRY-Taste erhältst du blitzschnell mit nur einem Tastendruck auf deinem CHERRY MX BOARD 3.0S Zugriff auf Software-Informationen sowie auf die CHERRY-Webseite.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
430 x 140 x 36 mm
Tastaturgewicht:
1025 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Betriebsanleitung:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RCM, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QZERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Silent Red
Physikalisches Layout:
ANSI
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Überschlag:
N-Key-Rollover
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
1303 g
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.7 m
Abnehmbares Kabel:
Ja
Anti-ghosting:
Ja
Win Lock:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.