Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G83-6105 USB, FR Tastatur Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G83-6105 USB, FR Tastatur Grau
CHERRY G83-6105 USB, FR Tastatur Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G83-6105LUNFR-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6105LUNFR-0
EAN/GTIN:
     4025112010347
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 42 mm
Tastaturgewicht:
662 g
Weitere Anschlüsse:
USB
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Geräteschnittstelle:
USB
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, GOST-R, CE, FCC
Verpackungsbreite:
493 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
810 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.