Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G83-6105 (HU) Tastatur USB QWERTY Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G83-6105 (HU) Tastatur USB QWERTY Grau
CHERRY G83-6105 (HU) Tastatur USB QWERTY Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G83-6105LUNHU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6105LUNHU-2
EAN/GTIN:
     4025112071966
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Millionenfach praxisbewährt!

Nicht umsonst ist diese Tastatur schon seit Jahren eine der Zuverlässigsten und auch Erfolgreichsten auf dem Markt mit mehr als 30 Millionen zufriedenen Nutzern weltweit.

Entscheidende Vorteile:

- NTK-Technologie (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
- Platzsparende, kompakte Bauform
- Langlebig und recyclingfähig
- Angenehme Betätigungsart
- Einheitliche Schaltcharakteristik
- Abriebfeste Beschriftung der Tastkappen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 42 mm
Tastaturgewicht:
662 g
Weitere Anschlüsse:
USB
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, GOST-R, CE, FCC
Verpackungsbreite:
493 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
810 g
Kabellänge:
1.75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.