Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4100LCAUS Tastatur USB + PS/2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4100LCAUS Tastatur USB + PS/2 Grau
CHERRY G84-4100LCAUS Tastatur USB + PS/2 Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4100LCAUS-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCAUS-0
EAN/GTIN:
     4025112027246
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
282 x 132 x 27 mm
Tastaturgewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB + PS/2
Tastatur - Tastenanzahl:
86
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
500 g
Kabellänge:
1.75 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.