Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4420 Tastatur USB US International Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4420 Tastatur USB US International Grau
CHERRY G84-4420 Tastatur USB US International Grau
CHERRY G84-4420 Tastatur USB US International Grau
CHERRY G84-4420 Tastatur USB US International Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4420LUBEU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4420LUBEU-0
EAN/GTIN:
     4025112067914
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Platzproblem? Kann keine Maus eingesetzt werden? Dann sollten Sie mit dieser schicken Lösung liebäugeln. Die Kompakt-Tastatur G84-4420 mit praktischen und präzisen Trackball. Eine nicht alltägliche Slimline-Kombination mit 'optischem Anspruch'.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
370 x 139 x 19.6 mm
Tastaturgewicht:
563 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
US International
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
720 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.