Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTY Italienisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTY Italienisch Grau
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTY Italienisch Grau
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTY Italienisch Grau
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTY Italienisch Grau
CHERRY STREAM 3.0 Tastatur USB QWERTY Italienisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G85-23200IT-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G85-23200IT-0
EAN/GTIN:
     4025112086069
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry tastatur stream
CHERRY STREAM ist ein Non-Stop-Arbeiter. Speziell entwickelt für den Dauereinsatz im Büro: Abriebfeste Laserbeschriftung der Tasten, Flüsteranschlag, Spritzwasserschutz und ultraflaches, ergonomisches Design.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
472 x 176 x 18 mm
Tastaturgewicht:
936 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
6
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
1205 g
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.