Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0330-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0330-2
EAN/GTIN:
     4025112094934
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Bessere Ergonomie und stylisches Aluminium – für entspanntes Arbeiten
Die CHERRY Handballenauflage aus hochwertigem Aluminium bietet optimale ergonomische Unterstützung für die CHERRY MX BOARD 3.0S Tastatur. Die Stellfüße, ebenfalls aus Aluminium, ermöglichen eine einfache Einstellung des Arbeitswinkels der Tastatur.
Die stilvolle Art, eine natürliche Handhaltung beizubehalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
21 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
438 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
379 g
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.