Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-2200-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-2200-2
EAN/GTIN:
     4025112095276
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das CHERRY Gaming-Headset HC 2.2 - die ideale Mischung aus Tragekomfort und Soundqualität für extra lange Gaming-Sessions.

Mit seiner perfekten Passform und ausgezeichnetem Klang kannst du es nahezu für jede Anwendung einsetzen. Egal ob am PC oder an anderen Geräten mit USB-Anschluss, ist es ideal zum stundenlangen Spielen mit gleichzeitigem Hören und Sprechen, für Telefonkonferenzen oder einfach zum Musik hören.

Die integrierte USB-Soundkarte und der 50-mm Treiber bringen ein breites Klangspektrum mit betont tiefen Bässen und feinen Höhen bei einer sehr klaren Klangwiedergabe. Der virtuelle 7.1 Surround Sound ermöglicht dir die Ortung deines Spielgegners verzögerungsfrei.

Für eine angenehme Klangeinhüllung sorgen zudem die ohrförmigen Ohrkissen. Sollten diese mal verschmutzen, kannst du sie leicht austauschen. Sie sind aus weichem PU-Leder und sitzen genauso bequem wie der einstellbare Bügel mit Silikon-Luftpolster im oberen Kopfbereich. Die fühlbaren Lautstärkeregler sowie die Stummschaltung (Mute) sind zur schnellen und einfachen Erreichbarkeit direkt am Kopfhörer angebracht.

Das sensible Mikrofon ist über einen 3,5 mm AUX-Stecker am Headset befestigt und kann einfach abgenommen werden. Die integrierte LED zeigt dir auf einen Blick den Mute-Status. Bei Bedarf kann der mitgelieferter Mikrofon-Windschutz übergeschoben werden, um Atemgeräusche zu reduzieren.

LED, Fühlbalken sowie die edle monochrom-rote Beleuchtung des CHERRY Logos erleichtern dir die Nutzung auch im Dunkeln.

Das Headset ist zusammenfaltbar, damit du es überall mit hinnehmen kannst, wo du es brauchst.
Bei der Verwendung am Windows-PC über USB stehen dir mit der CHERRY Gaming Software / Audio Center, zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Das Audio Center kannst du einfach in deinen Cherry Assistent integrieren, um auch während des Spiels z.B. Anpassungen der Klänge durchzuführen. Im Audio Center stellst du den Klang ein, wählst die Mikrofonlautstärke aus oder aktivierst Surround-Presets.

Hochwertige Materialien und das reduzierte Design runden das Gesamtpacket ab.

Dazu passende Produkte findest du in der CHERRY 2er Serie wie z.B. das mit dem Deutschen Designpreis ausgezeichnete, mechanische Gaming Keyboard MX 2.0S.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
325 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
550 g
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Akustisches System:
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Faltbar:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE KCC RoHS UKCA
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon:
3,5 mm
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.