Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY B.Unlimited 3.0 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY B.Unlimited 3.0 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY B.Unlimited 3.0 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0410EU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0410EU-2
EAN/GTIN:
     4025112086755
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Strapazierfähig im Alltag – Ladefähig im Betrieb.
Anpassungsfähig und robust. Das CHERRY B. UNLIMITED 3.0 ist vor allem durch hochwertige NiMH-Akkus, und störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie mit AES Verschlüsselung für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 165 x 15 mm
Tastaturgewicht:
883 g
Produktabmessungen (B x T x H):
115 x 60 x 35 mm
Mausgewicht:
145 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AAA
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastatur Batterietyp:
AA
Laden per USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
108
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV/GS
Receiver enthalten:
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H):
42 x 18 x 8 mm
Empfängergewicht:
6 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1300 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.